カテゴリ

  • 家電(298)
    • 雲台(81)
    • 三脚(114)
    • 三脚/一脚付属品(25)
    • アクションカメラ関連品(4)
  • 防犯用品(14)
    • ハウジング・取付金具 防犯カメラ用(13)
  • 測定用品(22)
    • 光学測定器その他関連用品(11)
    • 望遠鏡(1)
  • メカニカル部品(3)
    • 画像処理アクセサリ(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • 携帯電話関連(1)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
質量(g)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雲台」の検索結果

428件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由雲台 ボールヘッドS king(撮影・写真用品)

    自由雲台 ボールヘッドS

    king(撮影・写真用品)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
    高さ(mm)45質量(g)64推奨荷重約1kg
  • 自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-61

    SLIK(スリック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
    適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
  • 微動雲台 ビクセン

    微動雲台

    ビクセン(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
    仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87質量(g)340台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
  • カメラスタンド ブロードウォッチ

    カメラスタンド

    ブロードウォッチ(24件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1台
    当日出荷
    防犯カメラを固定するスタンドです。
    付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
  • 雲台プレート ビクセン

    雲台プレート

    ビクセン
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
    付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
  • 自由雲台 クランプ式 長尾製作所

    自由雲台 クランプ式

    長尾製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
    付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
  • 三脚用自由雲台 bitstrong(ビットストロング)

    三脚用自由雲台

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
    用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)0.5
  • 自由雲台 ウォール式 長尾製作所

    自由雲台 ウォール式

    長尾製作所(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
    付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
  • 自由雲台 ポールクランプ式 長尾製作所

    自由雲台 ポールクランプ式

    長尾製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
    付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)質量(g)約175耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装適合径(Φmm)直径13~45
  • クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦)

    クイックリリースカメラマウント

    MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
    材質アルミ/ステンレス/コルク
  • カメラホルダ 中央精機

    カメラホルダ

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
    ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60
  • 小型カメラスタンド マザーツール

    小型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    小型低価格のカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
  • ボールジョイントヘッド(雲台) ノガ

    ボールジョイントヘッド(雲台)

    ノガ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN

    SLIK(スリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
  • ボールヘッドM エツミ

    ボールヘッドM

    エツミ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
    高さ(mm)54質量(g)約80最大径(Φmm)30耐荷重(g)400以下
  • 雲台アダプター ビクセン

    雲台アダプター

    ビクセン
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    4日以内出荷
    SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
    仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
  • XPROギア雲台 Manfrotto

    XPROギア雲台

    Manfrotto
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
    仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
  • カメラ用雲台 SLIK(スリック)

    カメラ用雲台

    SLIK(スリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
    適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • ボールヘッド雲台 JTT

    ボールヘッド雲台

    JTT
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ボールヘッドで角度自在の雲台です。自在に角度調節可能なボールヘッドはスクリュー式のネジで固定できます。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができます。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)。・三脚用穴:1/4インチ(メス)
    用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)色ブラック質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)60×55×42耐荷重(g)(最大)500
  • クランプタイプカメラアタッチメント プラス JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント プラス

    JTT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • センターボール雲台 Manfrotto

    センターボール雲台

    Manfrotto
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)

    3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚

    SLIK(スリック)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
    質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
  • ギア付きジュニア雲台 Manfrotto

    ギア付きジュニア雲台

    Manfrotto
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ギア付きプロ雲台 Manfrotto

    ギア付きプロ雲台

    Manfrotto
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • 自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-100BKN

    SLIK(スリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
    適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62質量(g)100取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • エイブル300STN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300STN雲台

    SLIK(スリック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
    適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • 自由雲台&ポールクランプ bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台&ポールクランプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    ・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
    用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
  • 3ウェイ式カメラ用雲台 Velbon(ベルボン)

    3ウェイ式カメラ用雲台

    Velbon(ベルボン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
    仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94質量(g)414積載荷重(kg)(推奨)3.5三脚取付ねじUNC1/4
  • エイブル300DXN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300DXN雲台

    SLIK(スリック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
    適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)46×54(カメラ台)高さ(mm)100質量(g)650最大積載量(kg)5取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
  • 自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-120BKN

    SLIK(スリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • MH490-BHセンターボール雲台 Manfrotto

    MH490-BHセンターボール雲台

    Manfrotto
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
    仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19色黒直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き Manfrotto

    XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き

    Manfrotto
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
    仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40材質カーボンファイバー質量(kg).138色ブラック/シルバー段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)縮長(mm)410最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN

    SLIK(スリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
    適合脚部重量700g以上の小型の三脚質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
  • クリップ式ミニミニ雲台 1/4インチネジ bitstrong(ビットストロング)

    クリップ式ミニミニ雲台 1/4インチネジ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    クリップ式雲台1/4ネジ対応ABS樹脂。軽量(約25g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途クリップは厚さ 17mm までサポートします。机や棚など様々な場所に設置可能です。撮影や配信に最適です。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利。屋内外問わず様々なシーンで活躍します材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)25外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)31.5×39×76耐荷重(kg)0.5口幅(mm)【クリップ】17モデルRR147
  • 自由雲台(クランプ付) ホーザン

    自由雲台(クランプ付)

    ホーザン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
    仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
  • 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)43色黒高さ(mm)49.5質量(g)52奥行(mm)34ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)2.5型番Q29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×49.5ねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • ジョイスティック雲台 Manfrotto

    ジョイスティック雲台

    Manfrotto
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • ギア付き雲台 Manfrotto

    ギア付き雲台

    Manfrotto
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • 耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ用