カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.47μ」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から80日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10%MURATA(村田製作所)
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%MURATA(村田製作所)
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップコンデンサ ノーブランドチップコンデンサノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から29日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%リードスペーシング = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
ニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性 ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性ニチコン
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)(3件のレビュー)
869税込956
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
469税込516
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 モノタロウティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品モノタロウ(319件のレビュー)
279税込307
1袋(150組×5パック)ほか
当日出荷
フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。 コンパクトサイズで、手軽に使用できます。 100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。
材質パルプ100%寸法(mm)200×185FSC認証認定FSC認証番号FSC-C204954
ティシュー モノタロウティシューモノタロウ(1765件のレビュー)
379税込417
1パック(200組×5箱)ほか
当日出荷
パルプ100%の日本製でこの価格。 蛍光染料は使用していません。
箱入数5材質パルプ100%寸法(mm)180×215
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20%TDK
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
SMD信号系インダクター 0.47μH TDKSMD信号系インダクター 0.47μHTDK
84税込92
1個
3日以内出荷
寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.95Ω定格電流(max)100mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数190MHz(min)インダクタンス(μH)0.47
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10%TDK
899税込989
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mmシリーズ = C5750許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10%MURATA(村田製作所)
389税込428
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 1200個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 1200個入KEMET
83,980税込92,378
1袋(1200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7087-84
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7166-79
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩRS PRO
299,800税込329,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.47μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3 RS PRORS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩRS PRO
239,800税込263,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
219,800税込241,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-15
巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6981-20
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uFRuby-con
40税込44
1個
当日出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uFRuby-con
34税込37
1個
当日出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uFRuby-con
34税込37
1個
当日出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uFRuby-con
169税込186
1個
当日出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uFRuby-con
34税込37
1個
当日出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uFRuby-con
34税込37
1個
当日出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uFRuby-con
43税込47
1個
3日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル