カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,128)
  • バイク純正部品(3,915)
  • トラック純正部品(2,577)
  • 制御機器(1,500)
  • 切削工具(1,444)
  • パソコン/周辺機器(922)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(787)
  • メカニカル部品(745)
  • 科学研究・開発用品(737)
  • 測定用品(655)
  • 農業機械(637)
  • バイク部品(420)
  • 電気材料(397)
  • 機構部品(289)
  • 空調・電設資材(279)
  • 作業工具(246)
  • 自動車補修部品(244)
  • ねじ・ボルト・釘(240)
  • 事務用品(230)
  • 物流用品(225)
  • カー用品(218)
  • 店舗什器・備品(209)
  • 電動工具(154)
  • 建築金物(153)
  • 作業服(142)
  • 卓上消耗品(140)
  • 建材・エクステリア(138)
  • 医療(129)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • 船舶用品・漁業資材(122)
  • 厨房用品(109)
  • 研磨材(103)
  • 縫製用品(100)
  • オフィス家具(78)
  • 保管用品(74)
  • 空圧工具(73)
  • 清掃用品(71)
  • 安全標識(71)
  • 食品・飲料(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • 学童・教育用品(62)
  • 防災用品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 家電(57)
  • 梱包用品(53)
  • 日用品(53)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • エンジン工具(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 溶接用品(44)
  • 安全用品(40)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 介護用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 防犯用品(32)
  • 塗料(30)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • タイヤ・足回り(27)
  • 照明(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 手袋(17)
  • 農具(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 自転車部品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • テープ(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全保護具(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 住設機器(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)

「0.5-4」の検索結果

関連キーワード
25,229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(422件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
719税込791特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
アルミ平板 光アルミ平板(228件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アクリル板 透明 モノタロウアクリル板 透明モノタロウ(69件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明全光線透過率(%)91以上熱変形温度(℃)87~100比重1.19
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用SIBATA(柴田科学)(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100回分)ほか
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(557件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(82件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
二重断熱カップ HEIKO二重断熱カップHEIKO(83件のレビュー)
369税込406
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(18件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
849税込934特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
水の激落ちくん LEC(レック)水の激落ちくんLEC(レック)(32件のレビュー)
199税込219
1個(360mL)ほか
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。液性アルカリ性成分アルカリ電解水シリーズ激落ちくん
ステンレス線 WAKI(和気産業)ステンレス線WAKI(和気産業)(62件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1パック(27本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(509件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]カラーラベル 丸型エーワン[ラベル](32件のレビュー)
339税込373
1パック(220片)
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブーuni(三菱鉛筆)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 BAMBOO こころ軽やかに暮らすための毎日の筆記具 グリップ部に軽やかで美しい天然竹材を採用した 日常に優しく溶け込むジェットストリーム多機能ペン 美しさと耐久性を兼ね備えた天然竹製グリップ 竹は成長速度が早いため潤沢な資源であり、 強度もあるため、幅広い用途で活用されている素材です。 素朴でありながらも上品な風合いと耐久性を兼ね備えた、ナチュラルな竹製グリップに仕上げました。 デイリーユースとして長くご愛用いただくことで、手に馴染むお気に入りの1本になります。 まろやかで優しい色合いの軸デザイン オン・オフ問わず暮らしに溶け込み、毎日の筆記シーンに安らぎや心地よさを与えるような、まろやかで優しいカラーリングのデザインを採用しています。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載 「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。
方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑先端ボール径(mm)0.5ボール径(Φmm)0.5色数4色ボールペン+シャーペン繰り返し・詰め替え対応
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(87件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(100件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
タックタイトル コクヨタックタイトルコクヨ(10件のレビュー)
289税込318
1パック(102片)
当日出荷
台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様無地、強粘着
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
625税込688
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-90高さ(mm)19.4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
ジェットストリーム4&1 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5uni(三菱鉛筆)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
クセになる、なめらかな書き味。4色+シャープの多機能ペン
インク色黒・赤・青・緑繰り返し・詰め替え対応
ビクーニャ4色 0.5 ぺんてるビクーニャ4色 0.5ぺんてる(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
黒・赤・青・緑の4色搭載/なめらかインキ採用
寸法(mm)18×144質量(g)14方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
通路で使えるペダルダスト リス通路で使えるペダルダストリス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スペースの無い場所にも置ける。空間を圧迫しないペダルダストボックス。通路を妨げない奥行22.5cmの薄型設計。手を使わずフタが開閉できるペダル式。ポリ袋止め付。移動に便利なキャスター付。
材質PPダークグレー質量(g)1943容量(L)45幅(cm)47.5高さ(cm)54.5奥行き(cm)22.5
タケトラ エコノミーエプロン 竹虎タケトラ エコノミーエプロン竹虎(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(200枚)
欠品中
剥離紙の出ないワンタッチシール採用で簡単装着。 裏面にはラミネートで防水加工を施しました。 肩口・襟元までしっかりカバーし、ずれません。
種別ディスポーザブルエプロン
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(65個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
モップ替え 太糸タイプ  3段連結柄用 モノタロウモップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用モノタロウ(90件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。種類モップ替糸長さ(mm)約200質量(g)約200モップ幅約220mm材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%繰り返し・詰め替え対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
関連キーワード
...