カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,704)
  • 制御機器(954)
  • 電気材料(605)
  • 機構部品(302)
  • 事務用品(268)
  • 作業工具(186)
  • 研磨材(135)
  • 科学研究・開発用品(128)
  • 測定用品(90)
  • 厨房用品(88)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • メカニカル部品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 建築金物(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 清掃用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • バッテリー・電装(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 家電(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • テープ(10)
  • 空圧工具(9)
  • 手袋(7)
  • 切削工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)

「0.5mm 線」の検索結果

8,009件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×2芯 200m箱巻き
  • 硬鋼線 TRUSCO

    硬鋼線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質鉄
  • モリブデン線(Φ0.5×500mm) アズワン

    モリブデン線(Φ0.5×500mm)

    アズワン
    ¥3,950税込¥4,345
    1個
    当日出荷
    融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
    材質モリブデン線長さ(mm)500寸法(mm)Φ0.5×500線径(Φmm)0.5アズワン品番3-5529-02純度(%)Mo≧99.95
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ピアノ線 10本入

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ピアノ線長さ(mm)400
  • エナメル線 ナリカ

    エナメル線

    ナリカ(3件のレビュー)
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    長さ(m)100
  • 0.5mm*4対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*4対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色 200m箱巻き。
    色グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)鉄
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-5P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.5
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • ピアノ線 WAKI(和気産業)

    ピアノ線

    WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻
    当日出荷
    硬くて強いがバネのような反発がある。
    用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
  • ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 0.5mm*2P IDCジャンパー線 日本製線

    0.5mm*2P IDCジャンパー線

    日本製線
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱
    6日以内出荷
    IDCジャンパ線 0.5mm×2P 青色・白色/橙色・白色 300m巻き。
  • 丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR(ロングサイズ)

    東京発条製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    自由長(mm)300
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • 0.5mm*1P IDCジャンパー線 日本製線

    0.5mm*1P IDCジャンパー線

    日本製線
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    IDCジャンパ線 0.5mm×1P 300m巻き。
  • シャープ芯 0.5mm トンボ鉛筆

    シャープ芯 0.5mm

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(3個)
    当日出荷
    ”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。
    エコマーク認定認定芯径(mm)0.5商品タイプシャープペンシル替芯エコマーク認定番号16 112 059
  • ジェットストリーム スタンダード 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム スタンダード 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    インク色黒ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×1芯 200m箱巻き
  • 0.5mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    当日出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • ジェットストリーム4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム4&1 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!
    方式スライド式インク色黒、赤、青、緑先端ボール径(mm)0.5色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
  • 0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    当日出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 赤色・白色・黒色・緑色 200m箱巻き。
  • ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
    材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク商品タイプ本体
  • アドバンス シャープ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    アドバンス シャープ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    キレイな文字が書けるシャープ。回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。 2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。 漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。 「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。 筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。
    方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • 極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット バタフライボード

    極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット

    バタフライボード(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ボールペンの様にかける超極細0.5mmのホワイトボードマーカー。
    付属品クリーニングクロス1枚線幅(mm)0.5直径×長さL(Φmm×mm)9×110インクアルコール系顔料
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ユニボールエア 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールエア 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン
    材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • タングステン線(Φ0.5×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.5×500mm)

    アズワン
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.5×500アズワン品番3-5530-02純度(%)W≧99.95
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • ピアノ線 泰豊トレーディング

    ピアノ線

    泰豊トレーディング
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。工作やDIYなどに
    長さ(mm)1000
  • 真鍮線 光モール

    真鍮線

    光モール(15件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1組(3本)
    当日出荷
    材質C-2700長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ替芯 0.5mm ステッドラー

    シャープ替芯 0.5mm

    ステッドラー
    ¥199税込¥219
    1ケース(12本)
    当日出荷
    厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。 折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
    材質[ケース]PS、[キャップ]PE寸法(mm)90×10×5質量(g)2芯径(mm)0.5芯色黒商品タイプ替芯・替インク
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯 パイロット

    フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯

    パイロット
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5径(Φmm)(最大)3.6適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ先端ボール径(mm)0.5入数2本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)