カテゴリ
- メカニカル部品(436)
- ギヤードモーター(105)
- 汎用モーター(51)
- 減速機(157)
- 制御機器(251)
- インバータ本体(90)
- 電磁開閉器本体(54)
- ポンプ・送風機・電熱機器(341)
- 農業機械(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 塗装・養生・内装用品(84)
- 物流用品(59)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 油圧機器・油圧ホース(51)
- 電動工具(50)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 科学研究・開発用品(7)
- 空圧工具(5)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- エンジン工具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
出力(kW)
定格電圧(V)
- AC100/200(6)
- AC200/230(4)
- AC200/220(115)
- AC400/440(6)
- AC200/220/400/440(2)
- AC200/220/230(10)
- AC380/400/440(4)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC400/400/440/460(7)
- AC100(35)
- AC100~200(3)
- AC110(2)
- AC200(349)
- AC200~220(6)
- AC200~230(2)
- AC220(43)
- AC230(3)
- AC380(5)
- AC400(30)
- AC440(13)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
ブランド
- モノタロウ(4)
- 住友重機械工業(75)
- 三菱電機(145)
- 日立産機システム(60)
- エスコ(18)
- 日東電工[モーター](2)
- シグマー技研(5)
- ムラコシ(5)
- 富士電機(62)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- アネスト岩田(31)
- エバラポンプ(荏原製作所)(81)
- ニッセイ(101)
- 三木プーリ(69)
- 寺田ポンプ製作所(25)
- 川本ポンプ(川本製作所)(39)
- 新明和工業(32)
- 淀川電機製作所(43)
- 近畿製作所(30)
- 鶴見製作所(43)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・住友重機械工業・三菱電機・日立産機システム・エスコ・日東電工[モーター]・シグマー技研・ムラコシ・富士電機・BIGM(丸山製作所)・アネスト岩田・エバラポンプ(荏原製作所)・ニッセイ・三木プーリ・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・新明和工業・淀川電機製作所・近畿製作所・鶴見製作所・ブランドをもっと見る

100V/200V・0.75kW電磁開閉器
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷エスコ品番EA940MV-4A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥84,980~税込¥93,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥65,800税込¥72,3801個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
0.75KWデンゲンコードマトメ
BIGM(丸山製作所)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷規格0.75KW-100V部品名称0.75KWデンゲンコードマトメ図解NoMS172MCRA フレーム部品_No.11、MS172MC フレーム部品_No.17B
0.75KWデンゲンコードマトメ
BIGM(丸山製作所)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷備考0.75KW-100V -2019.06.部品名称0.75KWデンゲンコードマトメ図解NoMS156MC-50HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.35B、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.35B
200V/200V・0.75kW電磁開閉器
エスコ¥6,260税込¥6,8861個7日以内出荷エスコ品番EA940MV-14A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
200V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)
エスコ1個取扱停止中エスコ品番EA940MV-64A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥98,980~税込¥108,878~1台6日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個7日以内出荷エスコ品番EA940MV-54A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥81,980~税込¥90,178~1台7日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥86,980~税込¥95,678~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)0.75変速機タイプハイポニック
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 0.75kw 全揚程9.8m
寺田ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はグランドパッキン方式を採用しているため保守が容易です。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。密封玉軸受を採用しているため給油が不要です。用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。トラスコ品番850-9343セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304出力(kW)0.75極数4極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)9.8騒音値(dB)66吐出量(L/min)160構造(軸封)グランドパッキン口径(mm)50
タンソウモータ 0.75KW-4P-100V
BIGM(丸山製作所)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷備考0.75KW-4P-100部品名称タンソウモータ 0.75KW-4P-100V図解NoMS172MC フレーム部品_No.7、MS172MCRA フレーム部品_No.4![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318941-260618-02.jpg)
単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
日東電工[モーター]¥67,980税込¥74,7781個17日以内出荷コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
小型集塵機 0.75KW 200V
ムラコシ¥399,000税込¥438,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 0.75KW インバーター付き
ムラコシ¥279,800税込¥307,7801台15日以内出荷用途粗じん用。一般粉じんトラスコ品番698-3013質量(kg)50出力(kW)0.75電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13モーター0.75kW 2P最大静圧(kPa)(最少風量時)2.2集塵容量(L)68風量(m3/min)13フィルター上下(ポリ袋)各一本コードスイッチ:インバータ・5m騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)Φ98
モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw
トンボ工業¥529,800税込¥582,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw
トンボ工業¥529,800税込¥582,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
カートリッジフィルター集塵機 0.75kW
淀川電機製作所¥299,800税込¥329,7801台20日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥182,100~税込¥200,310~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキなし極数4Pモータータイププレミアム効率三相モータ付使用環境屋内形取付け方法脚付機種サイクロ減速機6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平連結方法モータ直結形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥178,200~税込¥196,020~1台11日以内出荷から61日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥195,000~税込¥214,500~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥189,800~税込¥208,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥178,200~税込¥196,020~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥195,000~税込¥214,500~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥191,100~税込¥210,210~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥251,400~税込¥276,540~1台11日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318941-260618-02.jpg)