カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09 14 002 2641」の検索結果

Han 8EEモジュール
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1袋(2個)5日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
Han 70Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)70結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
Han CCフィンガープロテクションモジュール
ハーティング¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷から13日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)830定格電流(A)40端子Cコンタクトコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥5,898~税込¥6,488~1袋(2個)当日出荷から33日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
アルコノールTS
SARAYA(サラヤ)(62件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(16L)当日出荷揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール区分雑貨品エタノール濃度(w/w%)86RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替え用エタノール濃度(v/v%)90.24効果機械器具の洗浄
Han 3Cアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1袋(2個)4日以内出荷から63日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Cクリンプモジュール
ハーティング¥2,198税込¥2,4181袋(2個)5日以内出荷から8日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Han ESモジュール(ケージクランプ)
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1袋(2個)当日出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16結線方式ケージクランプ端子コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応
Han 100Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から35日以内出荷サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)100結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
Han 40Aクリンプモジュール
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)5日以内出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R75mm 1400.080.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥4,898税込¥5,3881個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。