カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「0900 000 5231」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Harting ロックレバー(ロックレバー) ハーティング

    Harting ロックレバー(ロックレバー)

    ハーティング
    259税込285
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HANフードの簡単ロックレバー。HANフードの交換用レバーです。
    仕様●種類:Locking Lever●範囲:Han Easy Lock●シリーズ:Han Easy Lock●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●コード番号:512-5384アズワン品番65-7633-99
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング ロックレバー HAN 3Aシリーズ ハーティング

    ハーティング ロックレバー HAN 3Aシリーズ

    ハーティング
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:HAN 3A●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
  • Han フードサイドエントリー ハーティング

    Han フードサイドエントリー

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジング ボックス型 ハーティング

    Han ハウジング ボックス型

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    サイズ6B Housingロックシステム1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 6HsBスクリューターミナル ハーティング

    Han 6HsBスクリューターミナル

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サイズ16Bタイプオス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)35対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • Han 6HsBスクリューターミナル ハーティング

    Han 6HsBスクリューターミナル

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • 引掛ゴムコネクタボデー 接地3P 明工社

    引掛ゴムコネクタボデー 接地3P

    明工社
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)220適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5トラスコ品番381-6931RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスオスボディ向きストレート
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ

    Mennekes
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フォークダストシール Φ40 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ40

    アリート(ariete)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.124。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI023です。 純正品番:[BMW:31428526197, 31421458065/DUCATI:34910052A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] SS900 91-97。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40 [40x52.5x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.5。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI 900SS/MONSTER750材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ40 [40×52.5×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:40外径(mm)52.5内径(mm)40
  • マネージャーチェア MA-08(組立サービス付き) プラス[家具]

    マネージャーチェア MA-08(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。
    材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)670ブラックキャスターあり肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可)座高(mm)430~500肘高さ(mm)605~675座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480サービス分類組立・設置・取付
  • マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) プラス[家具]

    マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。
    材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)670ブラックキャスターあり肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可)座高(mm)430~500肘高さ(mm)605~675座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
  • (25231)ハーネス アッセンブリー,グロープラグ ニッサン

    (25231)ハーネス アッセンブリー,グロープラグ

    ニッサン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER,THRUST,20  90452312000 ホンダ

    WASHER,THRUST,20 90452312000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷