カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,659)
- 自動車純正部品(7,470)
- ねじ・ボルト・釘(7,189)
- バイク純正部品(6,272)
- 切削工具(5,226)
- 制御機器(5,153)
- 農業機械(3,836)
- トラック純正部品(3,690)
- 機構部品(3,465)
- メカニカル部品(2,669)
- 物流用品(2,221)
- 配管・水廻り設備部材(2,158)
- 油圧機器・油圧ホース(2,058)
- 電気材料(2,044)
- 作業工具(1,576)
- 測定用品(1,265)
- バイク部品(1,218)
- 科学研究・開発用品(1,218)
- パソコン/周辺機器(1,119)
- 研磨材(990)
- FA担当者のオススメ新商品(845)
- 建築金物(725)
- 空調・照明・電設資材(686)
- 店舗什器・備品(525)
- 電動工具(401)
- 卓上消耗品(363)
- オフィス家具(339)
- 船舶用品・漁業資材(325)
- トラック用品・パーツ(302)
- 自動車補修部品(299)
- ポンプ・送風機・電熱機器(268)
- 縫製用品(265)
- 厨房用品(262)
- 学童・教育用品(218)
- 事務用品(209)
- 溶接用品(193)
- 作業服(191)
- 保管用品(188)
- 空圧工具(184)
- 医療(163)
- バッテリー・電装(163)
- カー用品(156)
- 安全標識(155)
- 建材・エクステリア(153)
- 塗装・養生・内装用品(150)
- フォークリフト・産機・建機用品(142)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(138)
- タイヤ・足回り(138)
- 農業・園芸資材(119)
- 安全靴・作業靴(115)
- 介護用品(112)
- 整備工具・収納(112)
- テープ(98)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
- 家電(89)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
- 梱包用品(87)
- 清掃用品(87)
- 日用品(83)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(82)
- 安全保護具(75)
- 安全用品(71)
- はんだ関連・静電気対策用品(70)
- 印刷用紙/インク/印刷機(65)
- 鈑金・塗装(64)
- ヘルスケア(55)
- 自転車部品(53)
- 救急・衛生(52)
- 食品・飲料(47)
- 接着剤・補修材(46)
- 塗料(45)
- トラック輸送・安全用品(42)
- 測量用品(土木/建設)(39)
- スプレー・オイル・グリス(36)
- 農具(36)
- 測定関連サービス(34)
- 防災用品(33)
- 手袋(33)
- 防犯用品(31)
- 住設機器(31)
- クリーンルーム用品(29)
- 自動車用オイル・ケミカル(28)
- エンジン工具(28)
- 理美容(19)
- 洗車・清掃(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- マスク(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(200)
- SMC(16,780)
- 大阪魂(5,475)
- ホンダ(5,359)
- BIGM(丸山製作所)(2,899)
- トヨタ(2,732)
- 三菱ふそう(1,881)
- 日野自動車(1,568)
- MAZDA(マツダ)(1,472)
- エスコ(1,453)
- ミツビシ(1,430)
- イマオコーポレーション(972)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(849)
- RS PRO(844)
- TRUSCO(769)
- スズキ(743)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(743)
- ニッサン(703)
- ハンマーキャスター(630)
- SAMTEC(601)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1.25」の検索結果

KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598~税込¥658~1巻(3m)ほか当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
コバンコード1.25コード
ELPA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
1.25コード20M
ELPA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き規格/略称VFF
SF VCT 1.25X4C
品川電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)13芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 1.25X3C
品川電線¥3,998~税込¥4,398~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
Y型端子 Y1.25-3
オーム電機¥158税込¥1741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁Y型端子 YF-1.25-4
オーム電機¥148税込¥1631袋(7個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
VCTF1.25×3 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
Y型端子 Y1.25-4S
オーム電機¥158税込¥1741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
VCTF1.25
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1セット(50本)ほか翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。定格300V 12A
1.25コード
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。色ブラック種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VFF
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
1.25 絶縁中間接続子
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA538MF-21全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
1.25コード8M
ELPA¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)8定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VFF
...