カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,125)
- 機構部品(529)
- 切削工具(469)
- 自動車純正部品(355)
- 電気材料(347)
- 物流用品(341)
- 制御機器(305)
- メカニカル部品(280)
- 作業工具(278)
- 配管・水廻り設備部材(254)
- 研磨材(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- 自動車補修部品(162)
- バイク純正部品(158)
- バイク部品(149)
- 電動工具(120)
- 測定用品(105)
- バッテリー・電装(99)
- 農業機械(80)
- 科学研究・開発用品(72)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 建築金物(67)
- タイヤ・足回り(65)
- 空調・照明・電設資材(54)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 縫製用品(51)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 事務用品(46)
- トラック用品・パーツ(46)
- 店舗什器・備品(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- カー用品(31)
- 梱包用品(27)
- 卓上消耗品(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 厨房用品(23)
- 安全靴・作業靴(23)
- 学童・教育用品(23)
- 農業・園芸資材(23)
- 建材・エクステリア(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 接着剤・補修材(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- テープ(17)
- 整備工具・収納(17)
- 自転車部品(17)
- 安全標識(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 保管用品(13)
- オフィス家具(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 空圧工具(12)
- 安全用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 作業服(11)
- 清掃用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 救急・衛生(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 洗車・清掃(9)
- 安全保護具(9)
- 家電(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 溶接用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 農具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 塗料(5)
- 日用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- エンジン工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(159)
- 大阪魂(784)
- トヨタ(224)
- TRUSCO(214)
- ハンマーキャスター(141)
- ホンダ(100)
- イマオコーポレーション(95)
- OSG(オーエスジー)(70)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- MIYOSHI(小西製作所)(54)
- Modes(49)
- ニチフ(48)
- NOK(46)
- ノーブランド(45)
- 三ツ星ベルト(45)
- エスコ(43)
- KYO-EI(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- SMC(37)
- ブランドをもっと見る
「1.25」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)
大阪魂(22件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
MONOLITH T1/06 12X1.25
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品
KYO-EI(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25
KYO-EI(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)65ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mm
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
純正色ハーネス(ミドリ)AV1.25
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個4日以内出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物![Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017155-180730-02.jpg)
Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。トップブリッジの厚みに合わせてボルトをご用意ください(トップブリッジの厚み+15~20mmが目安)。材質アルミ2017材サイズM10×P1.25取付穴1穴
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
...



























![GOODRIDGE パラレルマウントBOLT P1.25 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612778-200701-02.jpg)


![Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017155-180730-02.jpg)