カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7,052)
  • 制御機器(5,226)
  • 切削工具(4,724)
  • メカニカル部品(2,907)
  • 作業工具(2,297)
  • 機構部品(1,684)
  • 測定用品(1,454)
  • 電気材料(1,328)
  • 科学研究・開発用品(1,250)
  • 店舗什器・備品(1,226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(903)
  • 研磨材(722)
  • 物流用品(713)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(705)
  • 配管・水廻り設備部材(658)
  • 建築金物(654)
  • 厨房用品(465)
  • 電動工具(422)
  • パソコン/周辺機器(392)
  • 事務用品(345)
  • 塗装・養生・内装用品(309)
  • 船舶用品・漁業資材(266)
  • 建材・エクステリア(262)
  • 空調・照明・電設資材(228)
  • FA担当者のオススメ新商品(190)
  • 測量用品(土木/建設)(188)
  • 手袋(172)
  • はんだ関連・静電気対策用品(154)
  • 家電(152)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
  • テープ(150)
  • バイク部品(146)
  • 安全標識(146)
  • 学童・教育用品(146)
  • バイク純正部品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • 縫製用品(126)
  • 保管用品(123)
  • 医療(113)
  • 農業機械(112)
  • 農業・園芸資材(99)
  • タイヤ・足回り(96)
  • 清掃用品(94)
  • 自動車補修部品(90)
  • 自転車部品(88)
  • 梱包用品(85)
  • 溶接用品(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(80)
  • 安全保護具(78)
  • オフィス家具(75)
  • トラック輸送・安全用品(55)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 空圧工具(48)
  • 整備工具・収納(47)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • クリーンルーム用品(44)
  • 卓上消耗品(42)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 農具(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 測定関連サービス(32)
  • カー用品(31)
  • 救急・衛生(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • 塗料(28)
  • 安全用品(28)
  • 防犯用品(27)
  • 防災用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 介護用品(22)
  • ヘルスケア(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 日用品(11)
  • 理美容(11)
  • 住設機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 作業服(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「1.5mm」の検索結果

39,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm

    十川ゴム(11件のレビュー)
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)

    BONDHUS
    669税込736
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3トラスコ品番810-7926RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    200税込220
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100エスコ品番EA572CD-1.5先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • ポリ・ワッシャー1.5mm厚 SK11

    ポリ・ワッシャー1.5mm厚

    SK11(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。
    用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
  • CLIK-Mate 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    CLIK-Mate 1.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    38税込42
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定格電流(A)2
  • 両面アートボード(厚さ1.5mm) アーテック[学校教材・教育玩具]

    両面アートボード(厚さ1.5mm)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    282税込310
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油絵具、アクリル絵具に特に相性がよく、筆やエアブラシによるタッチの表現にも最適。このアートボードは、中芯に牛乳パックをリサイクルした再生紙を利用しています。牛乳パックの再生紙は環境保護としてだけでなく、強度、弾力性に富み、劣化が少ない素材です
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • Amacho 数字刻印セット 1.5mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット 1.5mm

    尼崎彫刻工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    文字種別数字トラスコ品番509-7851セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
  • ステンレス製六角棒レンチ 1.5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 1.5mm

    BAHCO(バーコ)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)80対辺(mm)1.5首下長(mm)16アズワン品番64-6801-77メーカー商品コード138-4326
  • 逆数字刻印セット1.5mm TRUSCO

    逆数字刻印セット1.5mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    文字種別数字文字寸法(mm)1.5トラスコ品番228-5037材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
  • 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    500税込550
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5
  • 1.5mm 革ポンチ エスコ

    1.5mm 革ポンチ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576H-1.5A
  • 1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ

    1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    全長(mm)115エスコ品番EA613XR-1二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
  • 1.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    1.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)1.5呼称1.5
  • 1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    60税込66
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
  • 1.0-1.5mm ピンバイス エスコ

    1.0-1.5mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)1.0~1.5
  • ハンダ吸取線 1.5mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 1.5mm

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
  • 収縮チューブΦ1.5mm ELPA

    収縮チューブΦ1.5mm

    ELPA
    141税込155
    1個
    当日出荷
    電線・端子などの接続部の保護ができます。
  • 1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    589税込648
    1パック
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 0.45-1.5mm ジェットゲージ エスコ

    0.45-1.5mm ジェットゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック質量(g)21フレーム(mm)69
  • 25x1.5mm/ 1m マグネットシート エスコ

    25x1.5mm/ 1m マグネットシート

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BV-1材質フェライト+エラストマー幅(mm)25厚さ(mm)1.5長さ(m)1吸着力95gf/cm2以上
  • ノズル 6.2X1.5mm HAKKO(白光)

    ノズル 6.2X1.5mm

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合機種FR-400質量(g)5.7
  • Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm

    尼崎彫刻工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    文字種別数字トラスコ品番509-8963セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
  • 1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    185税込204
    1枚
    当日出荷
    仕様高温用種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:4、ガス系流体:1適合流体水系、油系、ガス系
  • 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ

    1.5mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)

    エスコ
    870税込957
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
  • 1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

    エスコ
    150税込165
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    780税込858
    1パック
    欠品中
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 代用白金線 Φ1.5mm ハマー

    代用白金線 Φ1.5mm

    ハマー
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
  • 1.5mm スクリュー式ポンチ替刃 エスコ

    1.5mm スクリュー式ポンチ替刃

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    材質SK-4寸法(mm)1.5
  • 1.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    1.5mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573KD-1.5
  • 1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    130税込143
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • 8A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    8A/1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    55税込61
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)8適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
  • 1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5形状L型エスコ品番EA573WK-1.5軸長(mm)90寸法L2(mm)14
  • 1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA628SR-215
  • アクリル仕切板  t1.5mm 岡長

    アクリル仕切板 t1.5mm

    岡長
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)540×50×70透明
  • 20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)20適合流体水系、油系、ガス系
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1本のワイヤーに取付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
...