カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,020)
- 自動車純正部品(719)
- 切削工具(678)
- 物流用品(609)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
- メカニカル部品(526)
- 制御機器(473)
- 機構部品(322)
- 建築金物(309)
- パソコン/周辺機器(268)
- 配管・水廻り設備部材(248)
- 空調・照明・電設資材(210)
- 科学研究・開発用品(206)
- 作業工具(184)
- 建材・エクステリア(164)
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 電気材料(92)
- 測定用品(83)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- バイク部品(57)
- 農業機械(53)
- オフィス家具(52)
- バイク純正部品(48)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 店舗什器・備品(33)
- 清掃用品(31)
- 医療(26)
- 自動車補修部品(24)
- トラック純正部品(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 保管用品(22)
- 安全標識(22)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 電動工具(22)
- 事務用品(21)
- 研磨材(19)
- トラック輸送・安全用品(19)
- 卓上消耗品(18)
- ガレージ機器・整備設備(17)
- 溶接用品(15)
- 梱包用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 整備工具・収納(13)
- 手袋(13)
- タイヤ・足回り(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 厨房用品(11)
- 住設機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防犯用品(7)
- 安全保護具(7)
- 防災用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業・園芸資材(6)
- テープ(5)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 家電(4)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 縫製用品(3)
- 理美容(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(759)
- SMC(332)
- ホンダ(313)
- ニッサン(308)
- 三菱マテリアル(299)
- メディアカバーマーケット(195)
- エスコ(140)
- ニッセイ(135)
- 廣杉計器(135)
- TRUSCO(131)
- 岩田製作所(129)
- ParkerTAIYO(128)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- CKD(125)
- 椿本チエイン(114)
- TAKIGEN(タキゲン)(85)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
- 東海キャスター(71)
- KITO(キトー)(59)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1.5t」の検索結果

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥51~税込¥56~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
ダイコー¥109~税込¥120~1枚当日出荷から6日以内出荷使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥94~税込¥103~1枚当日出荷から6日以内出荷使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T
コンドーテック¥17,980税込¥19,7781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥43~税込¥47~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
Rキャスター 1.5t・2t用
マサダ製作所(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷から翌々日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
前車輪 1.5t・2t用
マサダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
ハンドパレットトラック 1.5t用
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷フォーク最低高さ55mmの薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mmトラスコ品番773-1337質量(kg)80全幅(mm)540全高(mm)1130寸法A(mm)857寸法B(mm)978フォーク内幅(mm)160間隔(mm)220
ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ネイビー
ユタカメイク¥9,998税込¥10,9981巻(25m)当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。 必要な長さにカットして使用出来ます。用途手芸・インテリア・ファッションに 荷物の簡易的な結束等材質ナイロン幅(mm)38厚さ(mm)1.5色ネイビー質量(g)1150ベルト幅(mm)38長さ(m)25ベルト長さ(m)25包装形態ドラム巻RoHS指令(10物質対応)対応
吊り天びん1.5t
スリーエッチ¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)セット内容吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個最大使用荷重(t)1.5
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個(1個)翌日出荷ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
アルロックキャリー6輪1.5t
ナカオ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。材質ナイロンホイールウレタン車質量(kg)28.6色【コーナーガード】黄色径(Φmm)Φ150最大積載量(kg)1500内寸幅(mm)745車輪6高さ内寸(mm)250長さ外寸(mm)1230長さ内寸(mm)1200外寸法・幅(mm)775外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
パレットツール1.5t1.5m2点セット
スリーエッチ¥88,980税込¥97,8781セット欠品中パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.5m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1400以下
パレットツール1.5t1.5m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に使用荷重(t)(最大)1.5
パレットツール1.5t1.2m2点セット
スリーエッチ¥82,980税込¥91,2781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1.5tアルミジャッキ
BIG RED¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275
パレットツール1.5t1.2m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥52,880~税込¥58,168~1台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
パレットツール1.5t0.9m3点セット
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)パレット:800以下
...