BIG RED
1.5tアルミジャッキ
こんなお得な商品も!
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥
19,980
~
税込
¥
21,978
~
(24)
軽量アルミボディ
ハンドル長さ960mm
デュアルポンプ採用
1.5t
最低位90mm
質量(kg)
14.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
554×247×150
能力(t)
1.5
最高位(mm)
358
最低位(mm)
90
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072211
T815016L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください