カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(679)
  • 塗装・養生・内装用品(282)
  • FA担当者のオススメ新商品(194)
  • 制御機器(186)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 農業・園芸資材(42)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防災用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 事務用品(12)
  • 家電(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全保護具(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自転車部品(5)
  • 塗料(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「1.8m シート」の検索結果

1,500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(118件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
1.8x 1.8m OD色シート(#3000) エスコ1.8x 1.8m OD色シート(#3000)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-51
1.8x1.8m 防炎シート エスコ1.8x1.8m 防炎シートエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(204件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ODグリーンシート #3000 ユタカメイクODグリーンシート #3000ユタカメイク(64件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷から翌々日出荷
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。ODグリーン厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウシルバーシート UVタイプ #4000モノタロウ(252件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に厚さ#4000シルバー形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウトラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製モノタロウ(399件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
#2500 ブラックシート 萩原工業#2500 ブラックシート萩原工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
#3000ホワイトシート ユタカメイク#3000ホワイトシートユタカメイク(23件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプホワイト厚さ#3000ハトメピッチ(cm)90ハトメアルミハトメ
ブルーシート #1000 アイリスオーヤマブルーシート #1000アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。 レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
エコホワイトボードシート SONIC(ソニック)[文具]エコホワイトボードシートSONIC(ソニック)[文具](21件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
名刺ホルダー(替紙式) コクヨ名刺ホルダー(替紙式)コクヨ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊
当日出荷
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。 インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。 表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4高さ(mm)312収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
#4000シルバーシート ユタカメイク#4000シルバーシートユタカメイク(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
ブラックシート #3000 ユタカメイクブラックシート #3000ユタカメイク(32件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)約90材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)形状折りたたみタイプ厚さ#3000RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候ハトメアルミハトメ
エコノミー白防炎シート TRUSCOエコノミー白防炎シートTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
飛散防止ネット 白 大塚刷毛製造飛散防止ネット 白大塚刷毛製造(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウム
吸着ホワイトボードシート TRUSCO吸着ホワイトボードシートTRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
防音シート エコノミータイプ モノタロウ防音シート エコノミータイプモノタロウ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など厚さ(mm)約0.5形状折りたたみタイプ材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦23.4×横24.2寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦147×横139材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦1060×横853関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ロープ)ポリプロピレン
トラックシート (ターポリン) ユタカメイクトラックシート (ターポリン)ユタカメイク(73件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート伸度(%)縦20、横20包装形態袋入色(表)シルバー色(裏)オレンジ引裂強度(N)縦151.6、横67.7材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦524、横274RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート#3000 ユタカメイクブルーシート#3000ユタカメイク(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブラックシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(2件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプブラック厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
飛散防止ネット ノーブランド飛散防止ネットノーブランド(84件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(19件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
不織布 農業用 モノタロウ不織布 農業用モノタロウ(23件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO軽量汎用養生シート#1000TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。
用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
白防炎シート普及型 ユタカメイク白防炎シート普及型ユタカメイク(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト厚さ(mm)0.25仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ
飛散防止ネット 弘和飛散防止ネット弘和(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14
防音シート モノタロウ防音シートモノタロウ
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。厚さ(mm)約1.0形状折りたたみタイプ材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦21.4×横29.3寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦400×横403材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦2020×横1940関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ロープ)ポリプロピレン
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
軽量ブルーシート アイネット軽量ブルーシートアイネット(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から8日以内出荷
両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
ターピー ストロングメッシュ 萩原工業ターピー ストロングメッシュ萩原工業(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
徳 徳用シート 大塚刷毛製造徳 徳用シート大塚刷毛製造(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。 塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
...