カテゴリ
- テープ(12)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(2)
- オカモト(1)
- サンワサプライ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- セキスイ(1)
- ニトムズ(1)
- リンレイテープ(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- アスベル(1)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- エレキット(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- 住化アクリル販売(1)
エコロジープロダクト
「100均」の検索結果

3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥319~税込¥351~1パックほか当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ No.353
オカモト(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5巻)ほか当日出荷から6日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。
OPPテープ
(66件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
クラフトテープ
(1044件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
アクリルケース 厚さ5mm
住化アクリル販売(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3![クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65155336-230410-02.jpg)
クイッカーポット
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥349~税込¥384~1個当日出荷パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
布粘着テープ No.382M
リンレイテープ(150件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
6足歩行ロボ フォロ
エレキット¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
布テープ
(1930件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659312-141016-02.jpg)
ホッチキス針 10号
MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)¥59~税込¥65~1箱(1000本)ほか当日出荷高品質のホッチキス針幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm
(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷手で切れて引き出しやすいクラフトテープ 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。 軽量物の梱包に最適用途ダンボールの封緘。軽梱包用。幅(mm)50色茶種類ラミネートタイプ基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤ゴム系粘着力3.2N/10mm引張強度(N/10mm)28テープタイプ重ね張り不可
ペイントマーカー細字
uni(三菱鉛筆)(71件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
マルチクッションケース
サンワサプライ(5件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン色ブラック
厚手透明梱包用テープ PK-3900
ニトムズ(32件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚くて丈夫!めくりやすい!用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(3巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 重梱包用
(7件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
フラン瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓(共通)19摺栓19/22










![クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65155336-230410-02.jpg)



![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659312-141016-02.jpg)