カテゴリ

  • 制御機器(560)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(462)
  • メカニカル部品(391)
  • 科学研究・開発用品(359)
  • バイク部品(263)
  • 農業機械(243)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 測定用品(139)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • バイク純正部品(64)
  • オフィス家具(54)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 建築金物(43)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 機構部品(38)
  • 切削工具(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 物流用品(27)
  • 研磨材(27)
  • 作業工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 防災用品(17)
  • 医療(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • テープ(10)
  • 安全用品(10)
  • 家電(10)
  • 溶接用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全保護具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)

「1000-25」の検索結果

3,531件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x1000x25mm ポリプロピレン板 エスコ

    500x1000x25mm ポリプロピレン板

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RC-25
  • 500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA441PC-25
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ吊長南京錠 アルファ

    アルファ吊長南京錠

    アルファ(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    用途に応じた豊富なバリエーション
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • (90100)フランジ ボルト スバル

    (90100)フランジ ボルト

    スバル(14件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥180税込¥198
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • (W)鉄 丸釘 若井産業

    (W)鉄 丸釘

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥11,667税込¥12,834
    1箱(25kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
  • アルファ 南京錠 ツチノ

    アルファ 南京錠

    ツチノ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥180税込¥198
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤフォークピン 山田部品

    サヤフォークピン

    山田部品(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    黒塗装仕様スプリング付き
    仕様黒色塗装仕上げ
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

    ヨシタケ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
    仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,135,660税込¥1,249,226
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別厚板タイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • シムプレート 焼入鋼 岩田製作所

    シムプレート 焼入鋼

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ ツチノ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ

    ツチノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄/クロムメッキ
  • 2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    ¥38,500税込¥42,350
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EM-25
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥808~税込¥889~
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    ¥34,200税込¥37,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-25
  • ミニモ デライトサンダー 積層#1000 Φ25 ミニター

    ミニモ デライトサンダー 積層#1000 Φ25

    ミニター
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(3本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-0130軸径(Φmm)3粒度1000高さ(mm)12質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
  • 万年筆 プレジール プラチナ万年筆

    万年筆 プレジール

    プラチナ万年筆(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
    全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
  • JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバックランプS1000 S25 WH カーメイト

    LEDバックランプS1000 S25 WH

    カーメイト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
    質量(g)19電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプS25シングル(クリア)
  • 長蝶番(L1000×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
  • 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥220税込¥242
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 10K BL-RF ブリストワ

    JIS 10K BL-RF

    ブリストワ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
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
"1000-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷