カテゴリ
- 農業機械(243)
- バイク部品(189)
- 制御機器(172)
- メカニカル部品(115)
- 測定用品(104)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 科学研究・開発用品(55)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 機構部品(31)
- 切削工具(30)
- 建築金物(29)
- パソコン/周辺機器(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 研磨材(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 縫製用品(12)
- 防犯用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 梱包用品(9)
- 作業工具(9)
- テープ(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 家電(7)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- Igus(イグス)(45)
- 南国フレキ工業(44)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(43)
- Hirschmann Test & Measurement(37)
- コガネイ(36)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- RS PRO(35)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(30)
- 十川ゴム(24)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(19)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
- エスコ(16)
- ニチコン(16)
- コクゴ(14)
- CKD(14)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「1000-25」の検索結果

南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥798税込¥8781個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥180税込¥1981パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター 国産乗用車用
CoolingDoor(58件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。用途乗用車の補修用保証期間18か月
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ
ヨシタケ¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から7日以内出荷これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
シムプレート 焼入鋼
岩田製作所(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ デライトサンダー 積層#1000 Φ25
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)5日以内出荷トラスコ品番853-0130軸径(Φmm)3粒度1000高さ(mm)12質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
万年筆 プレジール
プラチナ万年筆(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。 磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。 擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。 インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。 カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。 いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。 染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。 筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
LEDバックランプS1000 S25 WH
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。質量(g)19電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプS25シングル(クリア)
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
組織培養フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個×5包)ほか当日出荷から9日以内出荷ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
アライメントシム SUS
岩田製作所¥4,798税込¥5,2781箱(10枚)当日出荷から31日以内出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
#810中国ラスター 平 黒
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。形状平種類刷毛材質(毛)豚毛毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 SCS 1000
DESCO¥9,598税込¥10,5581袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
山本計器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥18,980税込¥20,8781本当日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
...