カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,532)
  • 制御機器(7,722)
  • 配管・水廻り設備部材(4,007)
  • 空調・照明・電設資材(3,737)
  • 自動車純正部品(2,540)
  • パソコン/周辺機器(2,158)
  • 科学研究・開発用品(1,517)
  • メカニカル部品(1,452)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,450)
  • バイク純正部品(1,400)
  • 測定用品(1,344)
  • 電気材料(831)
  • 切削工具(808)
  • 機構部品(675)
  • 物流用品(633)
  • 建築金物(512)
  • 溶接用品(391)
  • 農業機械(376)
  • 電動工具(286)
  • 研磨材(280)
  • 家電(276)
  • バイク部品(274)
  • 事務用品(267)
  • 作業工具(251)
  • FA担当者のオススメ新商品(245)
  • 防災用品(208)
  • ねじ・ボルト・釘(195)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(177)
  • 自動車補修部品(171)
  • 船舶用品・漁業資材(152)
  • 店舗什器・備品(117)
  • バッテリー・電装(109)
  • 学童・教育用品(105)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(101)
  • 防犯用品(100)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(96)
  • 厨房用品(94)
  • 建材・エクステリア(91)
  • 医療(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • 安全用品(69)
  • エンジン工具(69)
  • 測定関連サービス(63)
  • 卓上消耗品(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • 梱包用品(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(55)
  • 整備工具・収納(54)
  • 作業服(54)
  • 保管用品(53)
  • カー用品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 空圧工具(44)
  • 住設機器(43)
  • オフィス家具(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • クリーンルーム用品(41)
  • トラック純正部品(41)
  • 清掃用品(39)
  • 日用品(36)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(31)
  • 縫製用品(30)
  • 自転車部品(28)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 介護用品(22)
  • 手袋(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 塗料(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 安全保護具(19)
  • テープ(18)
  • 安全標識(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 完成車(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • マスク(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「100a」の検索結果

50,934件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • フューズ (100A) MAZDA(マツダ)

    フューズ (100A)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
  • Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン

    KITZ(キッツ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    適合10FCY-100A
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 100A

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • つめ付きヒューズ 100A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 100A

    スターヒューズ
    ¥259税込¥285
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
  • 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100A型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
  • クリップ 90467-100A1 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 90467-100A1

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-10008
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アチャクソケット塩ビ管兼用型100A 児玉工業

    アチャクソケット塩ビ管兼用型100A

    児玉工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-8014形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)130寸法D2(Φmm)162寸法l(mm)20寸法W(mm)218寸法D3(Φmm)114耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)146適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管ecoカバーフランジ100A ユニット

    配管ecoカバーフランジ100A

    ユニット
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1798材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)820厚さ(mm)28色シルバー
  • 20K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 100A

    村部フランヂ
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)5.24外径D(Φmm)225厚さt(mm)24呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)185ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
  • 5K 白 BL-FF  100A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 100A

    村部フランヂ
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.66外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
  • 5K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 100A

    村部フランヂ
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
  • 5K 白 SOP-FF  100A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 100A

    村部フランヂ
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4
  • 10K 白 SOP-FF  100A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 100A

    村部フランヂ
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4
  • 10K 白 BL-FF  100A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 100A

    村部フランヂ
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)4.57外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径100A

    日本バルカー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)115
  • 10K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 100A

    村部フランヂ
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.02外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
  • 100A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    100A/1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)100適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
  • LGA100A シリーズ コーセル

    LGA100A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
  • BBWA-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    用途盤用ブレーカー定格電圧(V)AC100、AC200定格電流(A)100フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
  • SNDHS100A シリーズ コーセル

    SNDHS100A シリーズ

    コーセル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
  • 10K ノンガス SOP-FF  100A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 100A

    村部フランヂ
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4
  • 配管ecoカバーチャッキ弁100A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁100A

    ユニット
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1776材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)975幅(mm)500厚さ(mm)28色シルバー
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート100A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート100A

    ユニット
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1775材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)983幅(mm)510厚さ(mm)32色シルバー
  • 配管ecoカバーYストレーナー100A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナー100A

    ユニット
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1779材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)460幅(mm)475厚さ(mm)210色シルバー
  • スプロケット 100A KANA(片山チエン)

    スプロケット 100A

    KANA(片山チエン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • 100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)100適合流体水系、油系、ガス系
  • Han 100Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 100Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)100結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック

    MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。MD-1型より大きな電流容量タイプ!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。シリコン製パッキング付き。金メッキネジ仕様
    付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
  • 100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)100適合径(Φmm)114.3ねじ穴(Φmm)5
  • 100A サドルバンド(10個) エスコ

    100A サドルバンド(10個)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100R
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ミドリ安全
    グリーン
    グレー
    ピンク

    軽作業帽 通気孔付 SCL-100A

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
    用途軽作業での頭部保護仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165頭囲(cm)53~62
  • 100A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • ツーリング      HSK100A- 日研工作所

    ツーリング HSK100A-

    日研工作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • スプロケット HG100A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100A

    KANA(片山チエン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形