カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(450)
- 制御機器(413)
- パソコン/周辺機器(280)
- 測定用品(123)
- 防災用品(105)
- 切削工具(93)
- 科学研究・開発用品(65)
- 自動車補修部品(55)
- 家電(55)
- メカニカル部品(52)
- 電気材料(40)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 自動車純正部品(21)
- 研磨材(21)
- 農業機械(21)
- バイク部品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- エンジン工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- バッテリー・電装(15)
- カー用品(15)
- 電動工具(14)
- 防犯用品(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 厨房用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 測定関連サービス(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 食品・飲料(6)
- 事務用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- マスク(4)
- 介護用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Hirschmann Test & Measurement(57)
- Jackery(ジャクリ)(26)
- JAPANNEXT(70)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- RS PRO(42)
- SMC(401)
- YAMAZEN(山善)(23)
- アズワン(46)
- エスコ(44)
- オーム電機(18)
- コガネイ(24)
- フエニックス・コンタクト(18)
- マキテック(18)
- 三菱電機(34)
- 富士電機(15)
- ブランドをもっと見る

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L
児玉工業(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 8.5A 102W HWS100A-12
TDKラムダ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 8.5A。定格電力 = 102W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = カバー付。組み込み式 = あり。シリーズ = HWS-ARoHS指令(10物質対応)対応
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)ベルト幅(mm)100基材布ベルト長さ(mm)915適合材鋼材、木工
アートディスクAD (アルミナ)
日本レヂボン(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
スプロケット 100A
KANA(片山チエン)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から103日以内出荷CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。用途医療機器用形状オープンフレーム
クロスinホイル(Aタイプ)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から10日以内出荷ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
SGヤナセトップ
ヤナセ(柳瀬)¥6,398税込¥7,0381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラディスクUD 100×15
日本レヂボン¥9,498税込¥10,4481箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
シルバーヂスク
レヂトン¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
レベルマスター<R>
未来工業¥8,598税込¥9,4581箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。表面処理電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥7,698税込¥8,4681箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。表面処理電気亜鉛めっき
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥7,698税込¥8,4681箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
研磨ディスク バリューシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
クロスインホイル 15・16孔用
ニューレジストン¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD
TDKラムダ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷出力(W)102外形寸法(mm)28×82×160出力電圧12VDC効率86/88%(100/200VAC)出力電流8.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
フラップTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。RoHS指令(10物質対応)対応
曲面ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥7,298税込¥8,0281セット(5枚)5日以内出荷から34日以内出荷ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工適合用途キズ取り、バリ取り
ワイヤレスシステムオプション
TOA¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板色黒高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥7,198税込¥7,9181箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。幅(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10取付ネジ径M10
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68873358-191217-02.jpg)