カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a12」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L

    児玉工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
    形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    JISシクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
  • スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドプラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
  • クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(Aタイプ)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
  • Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]

    Aガタホイル

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • Uボルト (ステンレス) 大阪魂

    Uボルト (ステンレス)

    大阪魂(82件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(76件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(611件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • LEDアームライト オーム電機

    LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
    色(本体)ホワイト消費電力(W)約8.8(強モード)コード長さ(m)約2付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    669税込736特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • PPC用紙ラベルシート コクヨ

    PPC用紙ラベルシート

    コクヨ(8件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
    適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応)余白余白なし粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    889税込978
    1パック(30シート)ほか
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    用紙サイズA4材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機

    LEDデスクランプ クランプタイプ

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
    質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    789税込868特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
  • メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
    用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機

    LEDデスクライトクランプタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
    ホワイト消費電力(W)6.4付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書質量(g)430(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ