カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 明邦化学(4)
- ミツビシ(3)
- Pro-Auto(2)
- Kawasaki(2)
- ロジクール(2)
- 日野自動車(2)
- エイト(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ハウスボックス(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- UK(三宝)(1)
- SUN(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 三菱ふそう(1)
- VISHAY(1)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「103-138」の検索結果

手術顕微鏡用滅菌ドレープ(Premium Guard(R)) 1箱(10枚入)
Premium guard¥47,481税込¥52,2291箱(10枚)翌々日出荷から93日以内出荷光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン)光線透過率(%)94.5
ギヤケース
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷図解NoMSE-25 動力噴霧機 減速機部品_No.5、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.9、SD058T-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.5、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MK058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、GS20EM ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.5、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.5、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.5、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 ギヤケース_No.5、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、SP-M056 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.9、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.5、MK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.5など
18-0 ステンレス浅型バット
UK(三宝)(57件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側目量(mm)0.01
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ
Pro-Auto¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
Pro-Auto¥23,980税込¥26,3781セット欠品中自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
大工さんの補修箱
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器
三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個欠品中NSF認証を取得した、安心のデザインモデル 業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月 "使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器 便利な3段切り替えダイヤル カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:250(満水時:350)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドーアズワン品番65-0461-76最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭
マイクロメーター部品ラチェット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質鋼色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
ヘクサロビュアボールポイントレンチ
エイト¥5,498税込¥6,0481セット(8本組)当日出荷国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 XL750TRANSALP(RD16)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷適合車種XL750TRANSALP(RD16)つやあり
Rally
ロジクール¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
Rally Plus
ロジクール¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 530-38 12813-38
AFAM(アファム)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12813-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13813-38) 主な適合:XJR1300 03-16、YZF-R1 98-14、GSXR 1000 09-16。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-16。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 03-17。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-06。ヤマハ[YAMAHA] MT-01 05-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴適合XJR1300 03-17/YZF-R1 98-14/GSX-R1000 07-16材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)130チェーンサイズ530
SFC マルチ・F
明邦化学¥249税込¥2741個7日以内出荷VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20色クリア
SFC ルアー・F
明邦化学¥249税込¥2741個7日以内出荷VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20色クリア備考可変仕切板4枚付
SFC フライ・F
明邦化学¥249税込¥2741個7日以内出荷VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20色クリア備考可変仕切板12枚付
SFC ワーム・ F
明邦化学¥249税込¥2741個7日以内出荷VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20色クリア備考可変仕切板9枚付
ポテンショメーター 10kΩ 2W
VISHAY¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Vishay138シリーズ。Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6923-36
カナケンディスポ鍼 皿付
カナケン1箱(100本)9日以内出荷滅菌済ディスポーザブル鍼灸鍼。カラー針管により太さの違いを識別できます。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00234000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
【校正】標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などサービス分類校正