カテゴリ

  • 保管用品(2,286)
  • 医療(1,988)
  • 物流用品(1,605)
  • メカニカル部品(1,349)
  • オフィス家具(1,254)
  • 建築金物(867)
  • バイク純正部品(733)
  • 測定用品(577)
  • 科学研究・開発用品(541)
  • 空調・照明・電設資材(476)
  • 機構部品(415)
  • 店舗什器・備品(372)
  • 制御機器(318)
  • 自動車純正部品(307)
  • 厨房用品(305)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • 家電(250)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(230)
  • 船舶用品・漁業資材(220)
  • 介護用品(213)
  • 接着剤・補修材(210)
  • 日用品(189)
  • 事務用品(186)
  • 防災用品(180)
  • 清掃用品(172)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 農業・園芸資材(146)
  • 溶接用品(130)
  • 作業工具(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 学童・教育用品(101)
  • 建材・エクステリア(98)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • 安全保護具(88)
  • 梱包用品(80)
  • 電動工具(76)
  • 電気材料(74)
  • スプレー・オイル・グリス(72)
  • 塗料(72)
  • 塗装・養生・内装用品(72)
  • 農業機械(71)
  • 安全用品(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 住設機器(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • ヘルスケア(47)
  • 切削工具(47)
  • トラック輸送・安全用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(40)
  • 救急・衛生(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • カー用品(36)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 防犯用品(31)
  • 食品・飲料(31)
  • テープ(30)
  • 自転車部品(29)
  • バイク部品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 完成車(24)
  • 作業服(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 安全標識(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 空圧工具(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • エンジン工具(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 手袋(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 研磨材(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック純正部品(1)

「10kg」の検索結果

関連キーワード
18,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック10Kg オート

    強力マグネットフック10Kg

    オート(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面) 取り付け面をキズつけない保護シート付。 360度回転フック
    耐荷重(kg)10特性強力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272
  • U字結束線 (10kg) モノタロウ

    U字結束線 (10kg)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10kg)
    当日出荷
    U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
    用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
  • 散水パッチ 10kg トーヨーマテラン

    散水パッチ 10kg

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
    用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
  • HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパン

    HFC冷媒 R32 NRC 10kg

    アオホンケミカルジャパン(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(10kg)
    4日以内出荷
    サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
    冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス沸点(℃)-51.7
  • メタルマグネットフック10kg ミツヤ

    メタルマグネットフック10kg

    ミツヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
    仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
  • プロスケールプラス最大10kg 5g単位 ドリテック

    プロスケールプラス最大10kg 5g単位

    ドリテック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    最大計量10kgの作業用スケール。ステンレス計量皿は取り外せる。見やすい超大画面バックライト付液晶。メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)。設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
    仕様ポジティブリスト適合外その他【地域質量調整】あり付属品給電用USBケーブル1本材質本体:ABS、計量皿:ステンレスグレー質量(g)1700種類電子天秤電源単3形乾電池×4、USBケーブル幅(cm)24.2最小表示(kg)0.005表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200最大計量(g)10000表示単位5gオートパワーオフ4分高さ(cm)9.8風袋引方法ありバックライトあり奥行き(cm)26.6所要時間【安定】3秒計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)、%、PCS
  • 強力10kgボンドフック2P ミツヤ

    強力10kgボンドフック2P

    ミツヤ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75%寸法(mm)65×34×35耐荷重(kg)10包装フックの出来るスライドパック
  • 看板枠用鋳物 10kg キタムラ産業

    看板枠用鋳物 10kg

    キタムラ産業
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    工事看板の重し台として また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。 横275×縦1400mmスリム看板にも使えます。
    シルバー幅(mm)105質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×640
  • タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg CAPTAIN STAG

    タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg

    CAPTAIN STAG
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。 タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。 パラソルを差したまま積み重ね可能。 支柱を挟んで重ねることでより安定します。 同時に2本のポールを固定できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270ネイビー材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140質量(g)900
  • 水ウエイトバッグ10kg 4個セット イージーアップ

    水ウエイトバッグ10kg 4個セット

    イージーアップ
    9,498税込10,448
    1組
    3日以内出荷
    現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
    用途強風時などのテントの安定設置に材質ポリ塩化ビニール質量(kg)【満水時】10寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35適用支柱径(mm)50
  • ぬりて10KG ホーケン

    ぬりて10KG

    ホーケン
    1,998税込2,198
    1ダース(12双)
    当日出荷
    滑りにくい薄手タイプのゴム引き手袋。
    用途一般作業、土木、農業、塗装など。
  • インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 10kg

    トーヨーマテラン
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
    用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • ステンレス線 10kg巻 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス線 10kg巻

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
  • シャボネットピンク10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    シャボネットピンク10kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    9,698税込10,668
    1缶(10kg)
    当日出荷
    グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。 香料配合タイプ。 殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。 希釈使用。
    タイプ液体シリーズシャボネット希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性有効成分イソプロピルメチルフェノールRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • マルチウエイト 10Kgタイプ ASSIST(アシスト)[安全用品]

    マルチウエイト 10Kgタイプ

    ASSIST(アシスト)[安全用品]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。
    用途単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。トラスコ品番572-9757材質幅(mm)205シルバー高さ(mm)85奥行(mm)275
  • ライスストッカー 10kg 渡辺金属工業

    ライスストッカー 10kg

    渡辺金属工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
    用途フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。仕様1合用の計量カップ付。質量(kg)1.13直径×高さ(mm)217×390
  • シャボーX3 10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    シャボーX3 10kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    7,698税込8,468
    1缶(10kg)
    当日出荷
    塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。 逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。 洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
    希釈倍率5~200倍液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • お米ケース10kgタイプ(計量カップ付) サンコープラスチック

    お米ケース10kgタイプ(計量カップ付)

    サンコープラスチック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に開閉できるお米ケース。システムキッチンの引き出しやシンク下などに入れられます。
    材質ポリプロピレン質量(g)約708容量(L)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×324×280
  • 全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg トーヨーマテラン

    全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg

    トーヨーマテラン
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • ライスストッカー 檜蓋 10kg 渡辺金属工業

    ライスストッカー 檜蓋 10kg

    渡辺金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
    用途フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。仕様1合用の計量カップ付。TGK品番1-0293-1701質量(kg)1.2シルバー直径×高さ(mm)217×405
  • 10kg マグネットホルダー エスコ

    10kg マグネットホルダー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°
  • 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
  • 縦型洗濯機 10kg YAMAZEN(山善)

    縦型洗濯機 10kg

    YAMAZEN(山善)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
    用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)質量(kg)42種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5標準使用水量(L)191洗濯方法渦巻き式供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)10
  • ガードブロック 10kg フェンス用鋳物 キタムラ産業

    ガードブロック 10kg フェンス用鋳物

    キタムラ産業
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×90×150
  • ドライアイスペレット(3mm)10kg AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイスペレット(3mm)10kg

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ドライアイス3mmペレット10kg ※ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。※ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。※確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。※配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。
    用途ドライアイス洗浄の材料成分固形炭酸ガス内容3mmペレットx10kg危険物の類別非危険物
  • アースロン 10kg 東京富士商会

    アースロン 10kg

    東京富士商会
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    アスロンは持続性接地抵抗低減剤のパイオニアとして25年を越える歴史を持つ日本製紙(株)が自信をもってお薦めする製品です。優れた低減剤で、国内はもとより海外に於いても広く採用されています。アスロンRは優れた接地抵抗低減作用を有し、接地工事費の節減をもたらします。アスロンRは使い方が非常に簡単でポリ容器等が必要ありません。アスロンRは抜群の低抵抗持続性があります。アスロンRは接地極を腐食させません。
    成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物荷姿NET10kg(外装クラフト・内装ポリエチレン)外観灰白色の粉末
  • グリップ 10kg用 円筒OIML型10kg専用 VIBRA(新光電子)

    グリップ 10kg用 円筒OIML型10kg専用

    VIBRA(新光電子)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OIML型円筒分銅 10kg専用グリップ
    仕様円筒OIML型10kg専用
  • ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業

    ウェイトバック(B2・10kgタイプ)

    トーグ安全工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    矢印板専用の重りです。
    仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
  • [10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ

    [10Kg] アルミフィンクリーナー

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
    液性アルカリ性エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4
  • 10kg アルミフィンクリーナー エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
    用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
  • Φ45mm/10.0kg マグネットフック エスコ

    Φ45mm/10.0kg マグネットフック

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石質量(g)98耐荷重(kg)水平方向:約7、垂直方向:約10面径(mm)Φ44口幅(mm)33
  • 再生フロンガス10kg R404 アールウィズエイチ

    再生フロンガス10kg R404

    アールウィズエイチ
    28,980税込31,878
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920付属品サイフォン管有成分R-125/143a/134a=44/52/4容量(kg)10内容R404a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業

    ウィンタークリーン 10kg

    蔵王産業
    31,500税込34,650
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    オフシーズンの防藻剤。藻やバクテリアの発生・増殖を抑制。プールシーズン前の清掃が簡単。
    用途屋外プール液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック エスコ

    Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様面サイズ:Φ48mm材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル質量(g)158耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10外寸(mm)95×48×45口幅(mm)35アズワン品番64-2265-13
  • 10Kg サクションリフター(片手作業) エスコ

    10Kg サクションリフター(片手作業)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950RC-10全長(mm)420質量(g)250
  • BBロープ(10kg) 東京戸張

    BBロープ(10kg)

    東京戸張
    59,980税込65,978
    1セット(2箱)
    3日以内出荷
    寒冷紗、ビニールの加工用として/各種のしばり紐として
    サイズ4×16打
  • オガタン10Kg 大嶺日の丸燃料

    オガタン10Kg

    大嶺日の丸燃料
    3,898税込4,288
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    プロが認める最高級のオガ炭。飲食店様には大人気のオガ炭になります。不純物は一切ナシ。 嫌な臭いも煙もありません。弾くことが無く、火力、燃焼時間共に備長炭に負けないくらいの商品になります。ご家庭での焼肉やBBQにも最適!。焼鳥,炉端,BBQ,居酒屋,等飲食店様にお勧め!。燃料,暖炉,災害 備蓄用,床下調湿材,火鉢,水質浄化,消臭,土壌改良にもおすすめの商品です。
    容量(kg)10
  • R448A NRC 10kg ハネウェル

    R448A NRC 10kg

    ハネウェル
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    R448A NRC 10kgは主に業務用冷凍冷蔵用途でR404AやR22を代替する不燃でGWP(地球温暖化係数)を抑えたHFO混合冷媒です。 フロン排出抑制法の低GWP化目標に適合します。従来冷媒に比べ省エネルギー性を向上します。
    用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R448A
  • 全自動洗濯機 10kg アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 10kg

    アイリスオーヤマ
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)37ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB標準使用水量(L)109寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956所要時間(標準)44分水量(L)標準:53
  • ノンスリップe 10kg 蔵王産業

    ノンスリップe 10kg

    蔵王産業
    23,760税込26,136
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    石材・タイル滑り止め。転倒事故防止。施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
    用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
...