カテゴリ

  • 保管用品(1,771)
  • メカニカル部品(781)
  • 物流用品(760)
  • 建築金物(680)
  • オフィス家具(589)
  • 空調・照明・電設資材(334)
  • 測定用品(280)
  • 厨房用品(214)
  • 船舶用品・漁業資材(206)
  • パソコン/周辺機器(184)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(161)
  • 店舗什器・備品(161)
  • 制御機器(151)
  • 日用品(144)
  • 接着剤・補修材(135)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 事務用品(111)
  • 清掃用品(109)
  • 介護用品(109)
  • 防災用品(108)
  • 科学研究・開発用品(108)
  • 家電(106)
  • 溶接用品(92)
  • 機構部品(90)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(90)
  • 作業工具(85)
  • 安全保護具(65)
  • 洗剤・除去剤(64)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 学童・教育用品(60)
  • 電気材料(57)
  • 医療(53)
  • 塗料(51)
  • 住設機器(48)
  • 梱包用品(46)
  • スプレー・オイル・グリス(46)
  • 電動工具(44)
  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • ヘルスケア(31)
  • カー用品(30)
  • 切削工具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • バイク部品(26)
  • テープ(26)
  • 安全用品(26)
  • 自転車部品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 防犯用品(23)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 作業服(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 安全標識(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 手袋(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 空圧工具(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「10kg」の検索結果

関連キーワード
8,934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック10Kg オート

    強力マグネットフック10Kg

    オート(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面) 取り付け面をキズつけない保護シート付。 360度回転フック
    耐荷重(kg)10特性強力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272
  • U字結束線 (10kg) モノタロウ

    U字結束線 (10kg)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10kg)
    当日出荷
    U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
    用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
  • 散水パッチ 10kg トーヨーマテラン

    散水パッチ 10kg

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
    用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
  • メタルマグネットフック10kg ミツヤ

    メタルマグネットフック10kg

    ミツヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
    仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
  • プロスケールプラス最大10kg 5g単位 ドリテック

    プロスケールプラス最大10kg 5g単位

    ドリテック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    最大計量10kgの作業用スケール。ステンレス計量皿は取り外せる。見やすい超大画面バックライト付液晶。メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)。設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
    仕様ポジティブリスト適合外その他【地域質量調整】あり付属品給電用USBケーブル1本材質本体:ABS、計量皿:ステンレスグレー質量(g)1700種類電子天秤電源単3形乾電池×4、USBケーブル幅(cm)24.2最小表示(kg)0.005表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200最大計量(g)10000表示単位5gオートパワーオフ4分高さ(cm)9.8風袋引方法ありバックライトあり奥行き(cm)26.6所要時間【安定】3秒計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)、%、PCS
  • 強力10kgボンドフック2P ミツヤ

    強力10kgボンドフック2P

    ミツヤ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75%寸法(mm)65×34×35耐荷重(kg)10包装フックの出来るスライドパック
  • ぬりて10KG ホーケン

    ぬりて10KG

    ホーケン
    1,998税込2,198
    1ダース(12双)
    当日出荷
    滑りにくい薄手タイプのゴム引き手袋。
    用途一般作業、土木、農業、塗装など。
  • タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg CAPTAIN STAG

    タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg

    CAPTAIN STAG
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。 タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。 パラソルを差したまま積み重ね可能。 支柱を挟んで重ねることでより安定します。 同時に2本のポールを固定できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270ネイビー材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140質量(g)900
  • ステンレス線 10kg巻 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス線 10kg巻

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
  • シャボネットピンク10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    シャボネットピンク10kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    9,698税込10,668
    1缶(10kg)
    当日出荷
    グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。 香料配合タイプ。 殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。 希釈使用。
    タイプ液体シリーズシャボネット希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性有効成分イソプロピルメチルフェノールRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • マルチウエイト 10Kgタイプ ASSIST(アシスト)[安全用品]

    マルチウエイト 10Kgタイプ

    ASSIST(アシスト)[安全用品]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。
    用途単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。トラスコ品番572-9757材質幅(mm)205シルバー高さ(mm)85奥行(mm)275
  • インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 10kg

    トーヨーマテラン
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
    用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • ライスストッカー 10kg 渡辺金属工業

    ライスストッカー 10kg

    渡辺金属工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
    用途フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。仕様1合用の計量カップ付。質量(kg)1.13直径×高さ(mm)217×390
  • お米ケース10kgタイプ(計量カップ付) サンコープラスチック

    お米ケース10kgタイプ(計量カップ付)

    サンコープラスチック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に開閉できるお米ケース。システムキッチンの引き出しやシンク下などに入れられます。
    材質ポリプロピレン質量(g)約708容量(L)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×324×280
  • シャボーX3 10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    シャボーX3 10kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    7,698税込8,468
    1缶(10kg)
    当日出荷
    塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。 逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。 洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
    希釈倍率5~200倍液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ライスストッカー 檜蓋 10kg 渡辺金属工業

    ライスストッカー 檜蓋 10kg

    渡辺金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
    用途フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。仕様1合用の計量カップ付。TGK品番1-0293-1701質量(kg)1.2シルバー直径×高さ(mm)217×405
  • 全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg トーヨーマテラン

    全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg

    トーヨーマテラン
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
  • ドライアイスペレット(3mm)10kg AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイスペレット(3mm)10kg

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ドライアイス3mmペレット10kg ※ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。※ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。※確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。※配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。
    用途ドライアイス洗浄の材料成分固形炭酸ガス内容3mmペレットx10kg危険物の類別非危険物
  • [10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ

    [10Kg] アルミフィンクリーナー

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
    液性アルカリ性エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4
  • 10kg アルミフィンクリーナー エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
    用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
  • 防虫米びつ10KG DRB10 スケーター

    防虫米びつ10KG DRB10

    スケーター
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン幅(cm)21長さ(cm)36高さ(cm)28
  • ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業

    ウィンタークリーン 10kg

    蔵王産業
    31,500税込34,650
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    オフシーズンの防藻剤。藻やバクテリアの発生・増殖を抑制。プールシーズン前の清掃が簡単。
    用途屋外プール液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 10Kg サクションリフター(片手作業) エスコ

    10Kg サクションリフター(片手作業)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950RC-10全長(mm)420質量(g)250
  • ノンスリップe 10kg 蔵王産業

    ノンスリップe 10kg

    蔵王産業
    23,760税込26,136
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    石材・タイル滑り止め。転倒事故防止。施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
    用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • オガタン10Kg 大嶺日の丸燃料

    オガタン10Kg

    大嶺日の丸燃料
    3,898税込4,288
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    プロが認める最高級のオガ炭。飲食店様には大人気のオガ炭になります。不純物は一切ナシ。 嫌な臭いも煙もありません。弾くことが無く、火力、燃焼時間共に備長炭に負けないくらいの商品になります。ご家庭での焼肉やBBQにも最適!。焼鳥,炉端,BBQ,居酒屋,等飲食店様にお勧め!。燃料,暖炉,災害 備蓄用,床下調湿材,火鉢,水質浄化,消臭,土壌改良にもおすすめの商品です。
    容量(kg)10
  • ワードローブリフト 耐荷重 10kg ハーフェレ

    ワードローブリフト 耐荷重 10kg

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    背板取り付け用のワードローブリフトです。
    用途クローゼット耐荷重(kg)10取付壁面取付、側板に取付仕上グレー材質アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
  • 5倍コンク洗剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    5倍コンク洗剤10kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    8,798税込9,678
    1缶(10kg)
    当日出荷
    5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的 豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
    タイプ液体希釈倍率2000倍液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ウォールメディシン 10kg DANNO(ダンノ)

    ウォールメディシン 10kg

    DANNO(ダンノ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ペアでパスをしたり、丈夫なコンクリートの壁に当てたりといった、体全体を使った動作により体幹トレーニングやプライオメトリクストレーニングに効果的! 。リバウンドを利用してのトレーニングにはD-5478メディシンボールリバウンダーをご利用ください。弾まない大型メディシンボール。
    材質PVC、チェッカーレザー質量(kg)10直径(Φcm)35
  • HFC-32 10kg NRC  再生品 環境総研

    HFC-32 10kg NRC 再生品

    環境総研
    23,980税込26,378
    1本(10kg)
    6日以内出荷
    商品名 Zフロン HFC-32 再生品 10kg
  • トトノ 引き出し用 米びつR 10kg Richell(リッチェル)

    トトノ 引き出し用 米びつR 10kg

    Richell(リッチェル)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)820容量(L)16容量(kg)10耐熱温度(℃)本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×28×23.5
  • ダンベル10kgセット トーエイライト

    ダンベル10kgセット

    トーエイライト
    7,798税込8,578
    1組
    6日以内出荷
    セット内容(シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×2枚質量(kg)片手分10kg
  • 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約10Kg サンケーキコム

    超強力マグネットフック回転式 耐荷重約10Kg

    サンケーキコム
    6,298税込6,928
    1箱(5個)
    当日出荷
    ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付
    シルバー材質(本体)ステンレス・ABS樹脂直径(Φcm)【マグネット】3.1材質(磁石)ネオジム磁石耐荷重(g)【壁面吊】10000、【天井吊】20000
  • 10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー中和剤

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
    液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
  • サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    7,698税込8,468
    1缶(10kg)
    当日出荷
    高い発泡力があります。 高圧式洗浄機や発泡装置で使用。
    希釈倍率10~100倍(発泡洗浄機使用)液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • トイレブルー10KG 日本マルセル

    トイレブルー10KG

    日本マルセル
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    使用場所トイレ商品タイプ業務用質量(kg)10液性酸性繰り返し・詰め替え対応
  • 中性トイレブルー10KG 日本マルセル

    中性トイレブルー10KG

    日本マルセル
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    使用場所トイレ商品タイプ業務用質量(kg)10繰り返し・詰め替え対応
  • 珪藻土PRO 10kg PROST's

    珪藻土PRO 10kg

    PROST's
    8,898税込9,788
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
    用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)10使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
  • ポパイアレー  10kg Be Active(ビーアクティブ)

    ポパイアレー 10kg

    Be Active(ビーアクティブ)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ラバーコーティングされており、キズが付きにくい。グリップ部分はすべりにくい加工をしています。本体は安定性がある。
    材質鉄、ラバー質量(kg)約10ブラック×シルバーサイズ(cm)31.5×12×12
  • カラーしっくい カラー漆喰10kg ホームテイスト

    カラーしっくい カラー漆喰10kg

    ホームテイスト
    6,998税込7,698
    1袋
    3日以内出荷
    室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。
    用途下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。容量(kg)10塗布厚さ(mm)1.5施工面積(m2)8標準加水量5kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
...