曜日別特売

ライスストッカー 10kg

ライスストッカー 10kg - 渡辺金属工業ライスストッカー 10kg - 渡辺金属工業ライスストッカー 10kg - 渡辺金属工業

国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。

用途
フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。
仕様
1合用の計量カップ付。
質量(kg)
1.13
直径×高さ(mm)
217×390
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950386RS10A1-0293-1601シルバー
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
81951025RS10R1-0293-1602赤
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
81951375RS10G1-0293-1603緑
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする