カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,051)
- 作業工具(390)
- パソコン/周辺機器(360)
- 制御機器(240)
- 切削工具(210)
- バイク部品(188)
- 農業機械(145)
- 介護用品(87)
- 自動車補修部品(68)
- 自動車純正部品(59)
- 測定用品(49)
- 科学研究・開発用品(49)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 卓上消耗品(30)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 機構部品(23)
- バッテリー・電装(22)
- 電動工具(22)
- メカニカル部品(21)
- 防災用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 事務用品(20)
- バイク純正部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- カー用品(12)
- 家電(12)
- 物流用品(11)
- 電気材料(11)
- 建築金物(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 整備工具・収納(11)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(10)
- 安全用品(10)
- トラック純正部品(10)
- 清掃用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 日用品(6)
- 研磨材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空圧工具(6)
- 理美容(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 縫製用品(5)
- 溶接用品(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 農具(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ヘルスケア(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- SMC(1,016)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- エスコ(106)
- エレコム(85)
- ARC[介護用品](85)
- brembo(54)
- omron(オムロン)(48)
- STAHLWILLE(スタビレー)(47)
- Anker(アンカー)(38)
- IDEC(和泉電気)(32)
- MOXA(29)
- カミイソ産商(28)
- トヨタ(28)
- AFAM(アファム)(28)
- RS PRO(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- Wera(25)
- TDKラムダ(25)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ブランドをもっと見る
「11×4.00-5」の検索結果

空気入車輪のみ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ
ナンシン(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷STMシリーズ交換用材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
LEISURE
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から9日以内出荷力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。速度記号/荷重表示4PR
空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)
東正車輛(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
空気入車輪のみ
(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
プラグインユニット (VV5Q11-04M5~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
INNOVA ECO ハード
ハンディ・クラウン(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
PTFEオークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781包(2本)当日出荷冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり使用温度範囲(℃)-100~150
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥359~税込¥395~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気・不活性ガス
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。材質本体:FEP キャップ:ETFE
パッキンA
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格ヨビ10図解NoMSB1500LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.16、GSB150LI ポンプ部品 パッキンA_No.16、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.16
ナイロンタック付きボストン-15L
VALENTINO VISCANI¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷日帰り~1泊程度の旅行に対応する約15Lのボストンバッグ 。タック付きの柔らかなデザインで約410gの軽さ 。キャリーオンや10ポケット等機能性も充実 。ショルダーベルト付きで肩掛けも可能です。 。マザーズバッグやサブバッグ等にも使える丁度良い大きさ仕様●正面:ファスナーポケット、オープンポケット(内部:オープンポケット×2) ●背面:キャリーバー通し、ファスナーポケット ●両側面:オープンポケット ●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、底板 ●ショルダーベルト質量(g)410容量(L)15寸法(cm)27×39×15生地【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン (裏:ポリエステル貼り加工)
(上)鉄骨用 短柄 白
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。用途鉄骨・橋梁塗装用に。種類刷毛毛丈(mm)52主な用途鉄骨用毛色白色玉厚(mm)26板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
...