曜日別特売

ナイロンタック付きボストン-15L

ナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANIナイロンタック付きボストン-15L - VALENTINO VISCANI

日帰り~1泊程度の旅行に対応する約15Lのボストンバッグ
タック付きの柔らかなデザインで約410gの軽さ
キャリーオンや10ポケット等機能性も充実
ショルダーベルト付きで肩掛けも可能です。
マザーズバッグやサブバッグ等にも使える丁度良い大きさ

仕様
●正面:ファスナーポケット、オープンポケット(内部:オープンポケット×2) ●背面:キャリーバー通し、ファスナーポケット ●両側面:オープンポケット ●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、底板 ●ショルダーベルト
質量(g)
410
容量(L)
15
寸法(cm)
27×39×15
生地
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン (裏:ポリエステル貼り加工)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31140-01 735369377353693731140-01クロ
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
31140-05 735369467353694631140-05ベージュ
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする