カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(897)
  • 制御機器(656)
  • 厨房用品(403)
  • 卓上消耗品(336)
  • パソコン/周辺機器(329)
  • 自動車純正部品(328)
  • 店舗什器・備品(309)
  • メカニカル部品(221)
  • オフィス家具(208)
  • 測定用品(170)
  • 家電(167)
  • 事務用品(151)
  • トラック純正部品(137)
  • 科学研究・開発用品(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • 日用品(116)
  • 作業工具(113)
  • 安全保護具(106)
  • 学童・教育用品(99)
  • カー用品(84)
  • 清掃用品(82)
  • 医療(81)
  • 建築金物(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 作業服(76)
  • 電動工具(69)
  • 住設機器(65)
  • 物流用品(62)
  • バイク部品(60)
  • 切削工具(58)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 機構部品(57)
  • 介護用品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 安全用品(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 保管用品(49)
  • 防犯用品(44)
  • バイク純正部品(43)
  • 電気材料(42)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 防災用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 農業機械(36)
  • ヘルスケア(35)
  • 梱包用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 洗車・清掃(23)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 救急・衛生(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 食品・飲料(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 溶接用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • テープ(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 理美容(10)
  • 安全標識(10)
  • 手袋(10)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • マスク(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「110w」の検索結果

6,950件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンガード110W 中川ケミカル

    バンガード110W

    中川ケミカル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344色透明質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
  • バンガード バンガードオレンジ110W 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ110W

    中川ケミカル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)トラスコ品番851-4075セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344色オレンジ質量(g)185内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
  • LEDライトバルブ 110W用電源 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W用電源

    岩崎電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ワンピース WN110W 神馬本店
    ブラック
    ブルー

    ワンピース WN110W

    神馬本店
    ¥19,980税込¥21,978
    1着
    4日以内出荷
    体のラインを拾わないフォルムを、Vネックとパイピングで凛と洗練
    用途すんとらくに着られて、体型カバー効果抜群!。※右肩にスカーフクリップ用のホール付き。左胸ポケットに名札付け用ホール付き。混率(%)ポリエステル100(再生PET40)入数1枚性別女性用
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)

    電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
  • SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • APPLAUSE H1 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • SPARKLE H11 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • APPLAUSE HB4 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • クサリ 110W用 共和化学工業所

    クサリ 110W用

    共和化学工業所
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(30m)
    4日以内出荷
    蛍光灯等を吊るします
    用途110W用材質鉄内径(Φmm)37×9表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)3.2
  • SPARKLE HB4 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • APPLAUSE H11 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • TENQOOバー 110Wタイプ 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力(W)110演色指数(Ra)83
  • SPARKLE H1 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • ローター/EMS-110W 日東工器

    ローター/EMS-110W

    日東工器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
  • LEDライトバルブ 110W 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W

    岩崎電気
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯400W相当の明るさ
    用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
  • 直付/反射笠付/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • 直付/反射笠付/110W/1灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/1灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ防水用

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
  • プロジェクター U3-110W PLUS(プラス)[文具]

    プロジェクター U3-110W

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    8日以内出荷
  • ミーティングチェア MP-110W 内田洋行

    ミーティングチェア MP-110W

    内田洋行
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    本体寸法(mm)510×525×758色(背面)ホワイト
  • LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    欠品中
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • 子桁用照明器具取付金具(110W灯用) ネグロス電工

    子桁用照明器具取付金具(110W灯用)

    ネグロス電工
    ¥729~税込¥802~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
    許容静荷重(N[kgf])196(20)
  • LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
  • エレキギター弦 EXL110W  R.Light W.3rd 010-046 D'Addario

    エレキギター弦 EXL110W R.Light W.3rd 010-046

    D'Addario
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.046
  • ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ NETGEAR

    ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
    仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
  • トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
  • トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82