カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(895)
    • 一体型LEDベースライト(221)
    • 電球ソケット・レセプタクル(1)
    • 蛍光灯カバーチューブ(3)
    • 一般直管蛍光灯(3)
  • オフィス家具(3,019)
  • 厨房用品(343)
  • 制御機器(339)
  • パソコン/周辺機器(285)
  • 店舗什器・備品(252)
  • 卓上消耗品(232)
  • 事務用品(136)
  • 測定用品(115)
  • 家電(112)
  • 作業工具(97)
  • 安全保護具(96)
  • 日用品(93)
  • 保管用品(88)
  • 学童・教育用品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • カー用品(68)
  • 作業服(66)
  • バイク部品(61)
  • 電動工具(58)
  • 清掃用品(55)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 住設機器(51)
  • 切削工具(51)
  • 医療(49)
  • 自動車補修部品(49)
  • 建築金物(47)
  • 介護用品(42)
  • メカニカル部品(40)
  • 機構部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 安全用品(34)
  • 電気材料(32)
  • 農業機械(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 物流用品(29)
  • 防災用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 洗車・清掃(21)
  • 梱包用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 食品・飲料(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 縫製用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 溶接用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • テープ(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 手袋(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • マスク(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 空圧工具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 理美容(5)
  • 安全標識(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110w」の検索結果

7,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンガード110W 中川ケミカル

    バンガード110W

    中川ケミカル
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
  • LEDライトバルブ 110W用電源 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W用電源

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • APPLAUSE H1 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • クサリ 110W用 共和化学工業所

    クサリ 110W用

    共和化学工業所
    9,398税込10,338
    1箱(30m)
    3日以内出荷
    蛍光灯等を吊るします
    用途110W用材質内径(Φmm)37×9表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)3.2
  • 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)

    電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
  • SPARKLE H11 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • APPLAUSE HB4 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • SPARKLE HB4 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • APPLAUSE H11 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • SPARKLE H1 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • TENQOOバー 110Wタイプ 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力(W)110演色指数(Ra)83
  • ローター/EMS-110W 日東工器

    ローター/EMS-110W

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • LEDライトバルブ 110W 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯400W相当の明るさ
    用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
  • メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ防水用

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
  • 直付/反射笠付/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • 直付/反射笠付/110W/1灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/1灯

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • プロジェクター U3-110W PLUS(プラス)[文具]

    プロジェクター U3-110W

    PLUS(プラス)[文具]
    429,800税込472,780
    1個
    8日以内出荷
  • LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • 子桁用照明器具取付金具(110W灯用) ネグロス電工

    子桁用照明器具取付金具(110W灯用)

    ネグロス電工
    729税込802
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
    許容静荷重(N[kgf])196(20)
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
  • エレキギター弦 EXL110W  R.Light W.3rd 010-046 D'Addario

    エレキギター弦 EXL110W R.Light W.3rd 010-046

    D'Addario
    11,980税込13,178
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.046
  • ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ NETGEAR

    ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光束(Lm)13140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光束(Lm)13140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.0光束(Lm)13400グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.0光束(Lm)13400グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
...
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
"110w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷