カテゴリ
- メカニカル部品(88)
- 自動車純正部品(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- マスク(7)
- バイク純正部品(6)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(56)
- JTC(4)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NB(日本ベアリング)(6)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- SMC(16)
- TDK(2)
- コノエ(24)
- ゴールドウイン(3)
- スバル(4)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(20)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(2)
- 興研(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

防じんマスク 1180C
興研(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型種別取替式防じん区分RL2質量(g)89国家検定合格番号第TM539号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)125排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10




サイドFワンピ PP1180C
ゴールドウイン¥12,980~税込¥14,278~1着7日以内出荷から62日以内出荷十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様材質プリータSCXグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応




サイドファスナーダウンフローワンピース PP1180Cシリーズ
ゴールドウイン¥14,980税込¥16,4781枚7日以内出荷十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。種別PP1180C
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1180C)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1180作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌日出荷回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
バンプノズルW
タカギ¥629税込¥6921個4日以内出荷大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート


ステータスハイポット
リード商事¥13,980税込¥15,3781箱(1個)4日以内出荷用途観葉植物の鉢カバー・切花什器・フラワーアレンジ用の大型花器として多用途にお使いいただけます。材質リサイクル樹脂穴の有無底穴:なし
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。![Xワンピース ストレート裾[CL100] ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388155-051117-02.jpg)


Xワンピース ストレート裾[CL100]
ゴールドウイン¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。仕様サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。材質X(エックス)ポリエステル100%清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










































![Xワンピース ストレート裾[CL100] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388155-051117-02.jpg)