ステータスハイポット

ステータスハイポット - リード商事ステータスハイポット - リード商事ステータスハイポット - リード商事ステータスハイポット - リード商事ステータスハイポット - リード商事ステータスハイポット - リード商事
用途
観葉植物の鉢カバー・切花什器・フラワーアレンジ用の大型花器として多用途にお使いいただけます。
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:なし
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095402TH1180 WH1箱(1個)ホワイト8036×80(外寸)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095490TH1180 CH1箱(1個)チャコール8036×80(外寸)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095499TH1170 CH1箱(2個)チャコール7032.5×70(外寸)
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06095526TH1170 WH1箱(2個)ホワイト7032.5×70(外寸)
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする