カテゴリ

  • 切削工具(402)
  • 作業工具(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 制御機器(28)
  • 電動工具(18)
  • 農業機械(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 測定用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.7 6.35」の検索結果

915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(364件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアンビルチャック SK11ソケットアンビルチャックSK11(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応 トップ工業アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応トップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業シャンクアダプター(スライドロック式)トップ工業(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セットモノタロウ(292件のレビュー)
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
QC六角軸変換アダプター イチネンTASCOQC六角軸変換アダプターイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35差込角(mm)12.7(1/2″)
アダプター トップ工業アダプタートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターソケット Pro-AutoアダプターソケットPro-Auto(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCOインパクトレンチ用六角軸アダプターTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
チユーブ 6.35X12.7X180 BIGM(丸山製作所)チユーブ 6.35X12.7X180BIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
8日以内出荷
部品名称チユーブ 6.35X12.7X180図解NoMGA182 エアクリーナ,マフラ,フューエルポンプ部品_No.32、MPM-950HK フューエルタンク,フューエルバルブ2部品_No.8、MPM-1350HK フューエルタンク,フューエルバルブ(2008年6月~)部品_No.8
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)ソケットアダプター ボール止付NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。 ピン・リングが不要なボール止め付です。
ビットホルダー エイトビットホルダーエイト(9件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スライドハンドル T型 モノタロウスライドハンドル T型モノタロウ(62件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応SK11
62,980税込69,278
1セット
欠品中
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。差込角(sq.)6.35・12.7入組点数117セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm)DIN3126 E6.3トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64
工具セット 差込角12.7mm モノタロウ工具セット 差込角12.7mmモノタロウ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(62点組)
欠品中
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
スタッドボルトリムーバー 12.7sq モノタロウスタッドボルトリムーバー 12.7sqモノタロウ(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ6.35-25.4mm ラバーグロメットセットエスコ(2件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フジキン
429税込472
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
(X85)ラバーパイプ 6.35X12.7 スバル(X85)ラバーパイプ 6.35X12.7スバル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機高安定性ロッドスタンド BRSシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm trad差替式首振りソケットアダプター 12.7mmtrad
699税込769
1個
当日出荷
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
(X85)Rパ6.35X12.7X385 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X385 EVPスバル
579税込637
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X280 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X280 EVPスバル
689税込758
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X205 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X205 EVPスバル
469税込516
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X160 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X160 EVPスバル
249税込274
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X700 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X700 EVPスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X270 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X270 EVPスバル
689税込758
1個
5日以内出荷
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)フジキン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から52日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
(X85)Rパ6.35X12.7X195 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X195 EVPスバル
419税込461
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X155 EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X155 EVPスバル
359税込395
1個
5日以内出荷
(X85)Rパ6.35X12.7X1000EVP スバル(X85)Rパ6.35X12.7X1000EVPスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
...