カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120/70-14」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (12070)BRACKET 三菱ふそう

    (12070)BRACKET

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (12070)SPACER 三菱ふそう

    (12070)SPACER

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5本)
    当日出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
    取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)質量(g)500耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングボールポイント六角レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,198税込5,718
    1セット(9本組)
    欠品中
    6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)質量(g)360仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • RS PRO クランプフィルタ RS PRO

    RS PRO クランプフィルタ

    RS PRO
    859税込945
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【レンタル】フード風量計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】フード風量計(校正書付)

    testo(テストー)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
    セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4寸法(mm)【フード口】610×610測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)質量(g)2900電源単3乾電池×4測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃連続使用時間(時間)約40インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)動作温度範囲(℃)-5~50サービス分類レンタル
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • DEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ トップハウス

    DEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ

    トップハウス
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    [型番:DSG24036]。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。・切り返しのデザインがシンプルかつ印象的。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。本体:タテ 約35cm / ヨコ約54.5m / マチ 約14cm。ショルダーベルト長さ 最短 約70cm ~ 最長 約120cm (パーツ含む)/ 幅 約3.5cm。内装ZIPポケット:長さ 約21cm。重量:約410g。素材:合成皮革。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
  • マリーウッドダイニングテーブルセット タカショー

    マリーウッドダイニングテーブルセット

    タカショー
    34,880税込38,368
    1セット
    翌々日出荷
    天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
    材質天然木直径(Φcm)パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
  • リンフォースメント(R) サスペンショ (G1) MAZDA(マツダ)

    リンフォースメント(R) サスペンショ (G1)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
    タイプチューブレスタイプ(TL)
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • SR567 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR567

    SHINKO(シンコータイヤ)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TL
  • CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆる路面状況で安心感を追求
    用途前後共通タイヤ
  • CITY GRIP MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP

    MICHELIN(ミシュラン)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上
    用途リアタイヤに使用
  • BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。
    構造TL
  • HOOP3 B03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP3 B03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    仕様Front用
  • 面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1S1シリーズ 岡崎精工

    面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1S1シリーズ

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
  • チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

    象印チェンブロック
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,398税込9,238
    1本
    7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B14~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B14~

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
  • 面取カッターI型 CS1S1シリーズ 岡崎精工

    面取カッターI型 CS1S1シリーズ

    岡崎精工
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)ノンコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • Feel Free METZELER(メッツラー)

    Feel Free

    METZELER(メッツラー)
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
  • ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

    ROADSMART Ⅲ

    DUNLOP(ダンロップ)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
  • 25 アンタレス SHIMANO(シマノ)

    25 アンタレス

    SHIMANO(シマノ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。
    ベアリング(数BB/ローラ―)11/1糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70ドラグ力(Kg)5
  • SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール。24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】。調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書
    標準自重(g)10
  • 23 メタニウム 101HG SHIMANO(シマノ)

    23 メタニウム 101HG

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)175ギア比7.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 メタニウム 100HG SHIMANO(シマノ)

    23 メタニウム 100HG

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)175ギア比7.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 メタニウム 101XG SHIMANO(シマノ)

    23 メタニウム 101XG

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)45自重(g)175ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 メタニウム 100XG SHIMANO(シマノ)

    23 メタニウム 100XG

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)45自重(g)175ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70ドラグ力(Kg)最大:5