カテゴリ
- 制御機器(22)
- トラック純正部品(19)
- メカニカル部品(17)
- 安全標識(17)
- バイク部品(12)
- 切削工具(10)
- 保管用品(9)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車純正部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 医療(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- HORN(5)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NSK(日本精工)(4)
- omron(オムロン)(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- SAMTEC(8)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(17)
- SMC(8)
- TRUSCO(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- 三菱電機(3)
- 八光電機(3)
- 内外電機(4)
- 日野自動車(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(32件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から12日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PL警告表示ラベル(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(14枚)当日出荷から10日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から71日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
PL警告表示ラベル(英語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681シート(14枚)当日出荷から9日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)
群協製作所¥536~税込¥590~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(14枚)当日出荷から5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
イージーヘッド MB01201シリーズ
ユーキトレーディング¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷工具不要で多くの車椅子へ後付けできるヘッドサポート。取り付け後の調整も工具不要です。座幅の狭い車椅子にも対応するショートタイプ。仕様【可動部】ヘッドパイプ部/上下に130mmスライド、ダイヤルロック/20°ずつ調整可材質ウレタン・ステンレス・アルミ・鉄・合成樹脂寸法(mm)最大295~440×150×510質量(g)約1950タイプショート適合部位頭部・頸部アズワン品番64-9334-12
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
マイバディ イージーヘッド ショート
ユーキトレーディング¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷軽量なので車体バランスが崩れにくい。工具不要、簡単取り付け材質アルミ、スチール、ウレタン寸法(mm)最大全高:510、全幅:410~580、ヘッド枕部分:高130/幅260○ヘッドパイプ部:上下に130スライド、ダイヤルロック:20度ずつ調整可○対応パイプ径:19~26○パイプ形式:ストレート丸パイプ
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~
HORN¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3
車種別ブレーキホースキット
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
ブレーキホース
AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ メッキ ( リア ) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
スーパーバー Daytona スチールブラックメッキ
EFFEX(エフェックス)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。 シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。外径(Φmm)22.2適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~
HORN¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~
HORN¥66,980税込¥73,6781本3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら