カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- 一般用(2)
- 電気/電子用(1)
- オフィス家具(10)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド(3)
- DIALIGHT(5)
- AVX(2)
- DNライティング(4)
- Kawasaki(1)
- NOK(1)
- NSK(ナカニシ)(2)
- SAMTEC(2)
- イトーキ(2)
- コクヨ(8)
- サンドビック(1)
- スズキ(2)
- タンガロイ(3)
- ニッサン(2)
- ノーブランド(1)
- リヒトラブ(1)
- 三和電気計器(2)
- 大同メタル工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

液状ガスケット1207F
スリーボンド(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)当日出荷耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
液状ガスケット 1207F
スリーボンド¥7,698税込¥8,4681本当日出荷耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本当日出荷耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級Ⅱアズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式)
ノーブランド¥9,698税込¥10,6681台7日以内出荷こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,1207,F951E106MAAAQ2
KYOCERA AVX¥269,800税込¥296,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ、F95シリーズ(樹脂コーティングチップ). 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (定格温度: +85 ℃) 漏洩電流: 0.01 CV又は0.5 μA (いずれか大きい方)未満(20 ℃、1分の値)、0.1 CV又は5 μA (いずれか大きい方)未満(85 ℃、1分の値)、0.125 CV又は6.3 μA (いずれか大きい方)未満(125 ℃、1分の値)長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.7×1.4高さ(mm)1.4電圧(V)25dcシリーズF95静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1207テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
外径用ホルダ TSKNR/L-F
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)27寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ TCLNR/L-F
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)質量(kg)2.2ろ過度(μm)5
外径用ホルダ TRGNR/L-F
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)29寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
MXVデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷から17日以内出荷業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレーグリーン購入法適合アジャスター有サービス分類組立・設置・取付
MXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥85,980~税込¥94,578~1台7日以内出荷から22日以内出荷業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレー鍵有グリーン購入法適合アジャスター有サービス分類組立・設置・取付
AC600V絶縁養生シート 1010×2000
フィスコインターナショナル¥35,980税込¥39,5781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
スタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥189,800税込¥208,7801台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥269,800~税込¥296,780~1台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5、棚板:約15、カバンフック:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290
スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板:約60kg、コードダクト:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)グリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290サービス分類組立・設置・取付
スタンダードテーブル シークエンス 船底天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥249,800税込¥274,7801台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板:約60kg、コードダクト:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)グリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290サービス分類組立・設置・取付
スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥189,800~税込¥208,780~1台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥299,800税込¥329,7801台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付きグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290サービス分類組立・設置・取付
ハイライン オプション フットステージ 片面タイプ単独型 W1200×D760用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980税込¥76,9781個27日以内出荷幅(mm)1040材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材質量(kg)9.7色グレー高さ(mm)280奥行(mm)460材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
デジタルマルチメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から10日以内出荷11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)直流電圧(V)110m/1.1/11/110/1000交流電圧(V)110m/1.1/11/110/1000直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11抵抗(Ω)110/1.1k/11k/110k/1.1M/11M/110M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82高さ(mm)166質量(g)約360奥行(mm)44周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M電源R6(単3形)1.5V×2測定方式真の実効値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010 CAT.III 600V/CAT.II 1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応
リングファイル
リヒトラブ¥399税込¥4391冊当日出荷収容量にあわせて選べるスタンダードとワイドの2タイプ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0色藍サイズA4・S型タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2縦(mm)306横(mm)238
LED間接器具
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら