11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(10個)ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (511種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ TCLNR/L-F
エコ商品
寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)32 寸法LF(mm)150 寸法HL(mm)25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ TSKNR/L-F
エコ商品
寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)27 寸法LF(mm)150 寸法HL(mm)25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ TRGNR/L-F
エコ商品
寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 寸法LH(mm)29 寸法HL(mm)25 寸法WF(mm)32 寸法RE(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M 交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11 直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11 使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m 導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.38MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LED色 = 緑,赤。パッケージタイプ = 3125 (1210)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 2。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 80 mcd。ピン数 = 4。ビュー角 = 140 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 570 / 645 nm。レンズ色 = クリアmm。Dialight 598シリーズLED - 1210パッケージ. DialightのこのLEDファミリは、598シリーズの一部を構成しています。 これらはMicro LEDR表面実装(SMT) LEDで、業界標準の1210パッケージに収められています。 これらの2色LEDには無色透明レンズが採用されていて、様々な色のものが用意されています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の1210パッケージ - 無色透明レンズ - 視野角: 140 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷