「130/90-17」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • コンパクト水切りトレー オールウェイズ

    コンパクト水切りトレー

    オールウェイズ
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみできるコンパクトサイズの水切りトレーです。スタンドを立てると、ほ乳びん・マグ・コップ・ペットボトルなどを立てることができる、シンプルでコンパクトな水切りトレーです。スタンドを閉じればスノコになるので、マグ・コップをそのまま置いて水切りが
    仕様●収納時サイズ(mm):約240×130×25●材質:ポリプロピレン●スノコバーの長さ:短/17mm、長/90mm●耐熱温度:80℃●重量:130gアズワン品番7-6859-01
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじ

    ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)

    八幡ねじ
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROAD CLASSIC MICHELIN(ミシュラン)

    ROAD CLASSIC

    MICHELIN(ミシュラン)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
    用途リアタイヤに使用
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES K300GP

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
    タイプTL
  • ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

    ROADTEC 01

    METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
  • SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

    SPORT DEMON

    PIRELLI(ピレリ)
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷
    スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
  • 28Tクラッチギヤー BIGM(丸山製作所)

    28Tクラッチギヤー

    BIGM(丸山製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    部品名称28Tクラツチギヤー図解NoMRS30HS-130 トランスミッション部品_No.24、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.17、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.17、MRS30-131 トランスミッション部品_No.27、MRS30-130 トランスミッション部品_No.27、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.27、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.17、MRS30-130T トランスミッション部品_No.27、MRS30-132 トランスミッション部品_No.27、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.24、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.27、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.17
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.17、SSW-400CM 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.66、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.60、MS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.59、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.61、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.57、MS410ESR-2M エアークリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.17など
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X40(M)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など