カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140/60-12」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (33504)シフトレバー ノブ トヨタ

    (33504)シフトレバー ノブ

    トヨタ(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヘッドなしスクリュー サンドビック

    ヘッドなしスクリュー

    サンドビック
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • (72140)フロントシート トラックASSY INN LH トヨタ

    (72140)フロントシート トラックASSY INN LH

    トヨタ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ボルト ボタン ヘッド 92014-06012 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ボタン ヘッド 92014-06012

    YAMAHA(ヤマハ)
    99税込109
    1個
    欠品中
  • (37140)フロントプロペラシャフトASSY トヨタ

    (37140)フロントプロペラシャフトASSY

    トヨタ
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト フランジ 95814-06012 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95814-06012

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番95824-06012
  • ボルト ソケット 91314-06012 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ソケット 91314-06012

    YAMAHA(ヤマハ)
    109税込120
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番90110-06254主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • (64746)リヤコンビネーションランプサービス カバー LH トヨタ

    (64746)リヤコンビネーションランプサービス カバー LH

    トヨタ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (71811)フロントシート クッション シールド RH トヨタ

    (71811)フロントシート クッション シールド RH

    トヨタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ サンドビック

    ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト ワッシャー 三菱

    ボルト ワッシャー

    三菱
    299税込329
    1セット(5個)
    14日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
    付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】センサー3.25インチ(直径約105mm)連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)周波数特性50Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)インピーダンス1.0KΩ(1KHz)充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)S/N比55dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1.0V~10V充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)消費電流500μA以下(供給電圧2V)
  • 12V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    12V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    12Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm。質量:379g。材質:PC。原産国:中国
    用途12Vニカド電池の充電
  • パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ)

    パワーバンク&充電ステーション

    Jackery(ジャクリ)
    121,000税込133,100
    1セット(5台)
    当日出荷
    USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
    セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
  • 7年保証・超?防災用ウェットティッシュ 睦化学

    7年保証・超?防災用ウェットティッシュ

    睦化学
    219税込241
    1個(20枚)
    欠品中
    防災用品に必携「7年保証」の防災用のウェットティッシュ。高い除菌効果を持つウェットティッシュを使用した、防災用の20枚入りパックです。長期保管に対応した7年保証付きで、非常時の衛生対策に安心して備えられます。業界基準を満たした不織布と水分保持技術により、製造から長期経過後も清潔に使用できます。災害時の手拭きや身の回りの清掃など、さまざまなシーンで活躍する備蓄アイテムです。材質:不織布パルプ60%、PP40%、成分:水、エタノール、グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、PG、1.3BG、塩化ベンザルコニウム。サイズ:本体サイズ:90×140×12mm、原紙サイズ:150×200mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質不織布パルプ60%、PP40%、成分:水、エタノール、グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、PG、1.3BG、塩化ベンザルコニウム寸法(mm)本体サイズ:90×140×12、原紙サイズ:150×200包装形態
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エクステンションレバー クランク型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エクステンションレバー クランク型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
    用途内装パーツ
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
    トラスコ品番404-8997セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
    トラスコ品番404-8989セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    73,400税込80,740
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    40,200税込44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • 角穴カッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    角穴カッター 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)6600切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)本体質量(kg)2.0充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番799-6624
  • エアーポンプ用カーボンアッセンブリー マリンテック

    エアーポンプ用カーボンアッセンブリー

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    カーボン4個付き交換キット。MA12/24-30M・MA12/24-60M・MA24-100/140Mに適合
  • 回転寿司ざんまい ライソン

    回転寿司ざんまい

    ライソン
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    回転寿司がおうちで楽しめる!。市販や手作りのお寿司を電車に乗せて出発!楽しく食べて美味しさUP!お子様も大喜びです。お寿司以外にもスイーツなどを乗せればパーティーにぴったり!。遊び用の鉄道玩具より走るスピードがゆっくりなので、お寿司が取りやすい。レール全長約158cm。回転寿司屋さんに来たみたい♪盛り上がること間違いなしのサイズ感。受け皿6枚付き。車両にぴったり受け皿が6枚付属しているので、電車が一周している間に次のお寿司を用意できます。
    セット内容車両A×1、車両B×3、レールA×2、レールB×8、受け皿×6、取扱説明書材質車両・受け皿:ABS、レール:PP寸法(mm)【車両連結時】60×500×60 / 【車両A(電池入れる分)】60×140×60【車両B(連結部分)】60×123×60【受け皿】Φ90×12質量(g)275電源単3電池2本(別売)
  • (セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット Jackery(ジャクリ)

    (セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット

    Jackery(ジャクリ)
    439,800税込483,780
    1セット(4セット)
    3日以内出荷
    USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台と充電ステーションのセットをお得なまとめ割特価で。パワーバンク1台の容量は76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。安全性の高いリチウムイオン電池を採用。サイクル回数3000回と長寿命でコスパ抜群。フリーアドレスのオフィスやカフェなどコンセントが足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
    セット内容(JSG-0307A:パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書)×4セット質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W寸法(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)電池リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
    種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
  • 3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    134,700税込148,170
    1個
    4日以内出荷
    防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
    仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 建設機械用ドライブレコーダー イーエスエス

    建設機械用ドライブレコーダー

    イーエスエス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録番号:KT-220001-A 高画質・耐振動の現場モデル 200万画素・フルHD高画質
    寸法(mm)カメラ本体:76×37×38取付方式建設機械:3M超強力粘着テープ電源(V)DC12・24ケーブル長(m)約6.8記録方式MP4解像度1080P FHD防塵防水性能IP66録画時間目安:12時間モニタなし画角対角140°(水平12° 垂直60°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)