曜日別特売

(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット

(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット - Jackery(ジャクリ)

USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台と充電ステーションのセットをお得なまとめ割特価で。
パワーバンク1台の容量は76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。
安全性の高いリチウムイオン電池を採用。サイクル回数3000回と長寿命でコスパ抜群。
フリーアドレスのオフィスやカフェなどコンセントが足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。
PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。
液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。
LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。
ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。

セット内容
(JSG-0307A:パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書)×4セット
質量(g)
パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860
出力
パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W
入力
パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W
寸法(cm)
パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6
充電時間
約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
2年間
バッテリー容量(Wh)
76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
内容量
1セット(4セット)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79573360JSG-0307A*4
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする