カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「14pfa」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様丸形ソケット
  • リレーソケット omron(オムロン)

    リレーソケット

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • PFAアクセサリー ADVANTEC

    PFAアクセサリー

    ADVANTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    40日以内出荷から45日以内出荷
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    色半透明
  • レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    ¥12,141~税込¥13,355~
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ

    サーモトレース YGP/PFA型

    ヤガミ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
    用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)14定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
  • 給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ

    給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA

    大和バルブ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ギア式 給湯用
    材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
  • ルシアス フェンス 形材 自由柱 T140 YKK AP

    ルシアス フェンス 形材 自由柱 T140

    YKK AP
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    7日以内出荷
    用途ルシアスH02型用 対応部材材質アルミ形材サイズT140
  • EXLON PFA チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON PFA チューブ

    イワセ
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(10m)
    9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08