カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • タイヤ・足回り(3)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「15.5/60-18」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 321 PLUS ALLIANCE(アライアンス)

    321 PLUS

    ALLIANCE(アライアンス)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    ・さまざまな路面コンディションでの使用を想定して新たに設計されたローダー用タイヤ。・最大化されたラグ高さを誇る最新のトレッドパターンにより、優れたトラクション性能と耐久性を実現。・優れた耐ダメージ性・ロングライフ化を可能にする独自の耐熱性コンパウンドを採用。
    構造bias
  • クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    AC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • ナチュラルラック60 フクダクラフト

    ナチュラルラック60

    フクダクラフト
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    環境に優しい無塗装の素材を使用した木製のナチュラルラックです。奥行15.5cmのコンパクトなナチュラルラック、場所を取らずに便利です。2段のオープンスペースには、お気に入りのインテリア小物を飾って収納することができます。下段の扉は、開閉がしやすくなるように丸いカットを施したデザインになっています。シンプルなデザインで木製の質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力です。小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたナチュラルラックです。
    用途サイズ(約)。幅18×奥行15.5×高さ60cm。重量。(約)2.0kg。材質。(本体・棚板)中質繊維板ナチュラル
  • ナチュラルラック フクダクラフト

    ナチュラルラック

    フクダクラフト
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    環境に優しい無塗装の素材を使用した木製のナチュラルラックです。奥行15.5cmのコンパクトなナチュラルラック、場所を取らずに便利です。2段のオープンスペースには、お気に入りのインテリア小物を飾って収納することができます。下段の扉は、開閉がしやすくなるように角を斜めにカットしたデザインになっています。シンプルなデザインで木質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力です。小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたナチュラルラックです。
    用途サイズ(約)。幅18×奥行15.5×高さ60cm。重量。(約)1.9kg。材質。(本体・棚板)中質繊維板ナチュラル
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • タイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用

    SCC JAPAN(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1ペア
    4日以内出荷
    低速車の除雪作業に適した、3点カムロック付合金チェーン カムロックが3点 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼

    三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン

    三菱製鋼
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    クロスチェーンに合金鋼を採用し、軽さ、強さ、扱いやすさを追求。サイドカム付きでチェーンバンド不要、装着後もしっかりフィット。現場での負担軽減にも貢献します。【軽量】。・合金鋼採用で軽量化。持ち運びも装着も、よりスムーズ。・線径を抑えた軽量設計で、取り扱いやすさが向上。・軽いから扱いやすい。軽いから作業がはかどる。【長寿命】。・合金鋼ならではの高耐久。長く使えて経済的。・JISタイプ普通鋼チェーンに比べ、耐久性アップ。・過酷な現場にも応える、ロングライフ仕様。【サイドカム】。・サイドカム付きでチェーンバンド不要。・ゆるみを抑えて、いつでもしっかりフィット。・装着後も安定感が続く、サイドカム機構採用。【低振動】(メーカー従来比)。・低振動で、オペレーターの負担軽減。・振動を抑えて、走行時の疲労感を低減。・快適性にも配慮した、現場想いのチェーンです。
    適合車産業車両・建設車両入数(本)1
  • マルチドリル MDA型 刃径 1.7mm MDA0170S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 1.7mm MDA0170S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。