曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878659VD-18ZEP13-FP5.9【50Hz】33/【60Hz】36【50Hz】31.50/【60Hz】30.50298×485.50×380【50Hz】350/【60Hz】330
¥56,700
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878957VD-20ZE13-FP5.9【50Hz】42/【60Hz】46【50Hz】34/【60Hz】33298×485.50×380【50Hz】400/【60Hz】380
¥64,400
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879061VD-20ZEP13-FP6.3<弱>【50Hz】39/【60Hz】40、<強>【50Hz】54/【60Hz】62<弱>【50Hz】33.50/【60Hz】32.50、<強>32303×485.50×380<弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
¥74,300
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881231VD-18ZLEP13-FPS6<弱>【50Hz】12/【60Hz】13、<強>【50Hz】33/【60Hz】36<弱>17.5、<強>29298×485.50×380<弱>180、<強>【50Hz】350/【60Hz】330
¥60,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881757VD-20ZLEP13-FPS6.4<弱>【50Hz】22/【60Hz】26、<強>【50Hz】54/【60Hz】62<弱>26、<強>27303×485.50×380<弱>280、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
¥77,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883035VD-20ZLE13-FPS6<弱>【50Hz】15.50/【60Hz】18、<強>【50Hz】42/【60Hz】46<弱>20.5、<強>【50Hz】34/【60Hz】33298×485.50×380<弱>210、<強>【50Hz】400/【60Hz】380
¥68,600
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする