曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878126VD-20ZXP13-C5.5<弱>【50Hz】39/【60Hz】42、<強>【50Hz】54/【60Hz】62<弱>【50Hz】37/【60Hz】36、<強>27.5150268×485.50×380
¥50,100
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878921VD-20ZLX13-CS5.2<弱>【50Hz】15.50/【60Hz】18、<強>【50Hz】42/【60Hz】46<弱>22.5、<強>【50Hz】38/【60Hz】37150263×485.50×380
¥47,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878975VD-13ZC13-C1.6【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】27.50/【60Hz】28.50100210×351×286
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879307VD-20ZX13-C5.1【50Hz】42/【60Hz】46【50Hz】36.50/【60Hz】35.50150263×485.50×380
¥43,700
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879386VD-15ZLX13-CS3.6<弱>【50Hz】6.50/【60Hz】7、<強>【50Hz】13.50/【60Hz】14<弱>18、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50100223×407×335
¥28,900
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880497VD-15ZXP13-C3.5【50Hz】20/【60Hz】22.50【50Hz】35/【60Hz】34.50100223×407×335
¥28,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880811VD-20ZLXP13-CS5.6<弱>【50Hz】22/【60Hz】26、<強>【50Hz】54/【60Hz】62<弱>29、<強>【50Hz】34/【60Hz】33150268×485.50×380
¥52,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881109VD-15ZLXP13-CS3.6<弱>【50Hz】7.50/【60Hz】9.50、<強>【50Hz】20/【60Hz】22.50<弱>21、<強>【50Hz】34/【60Hz】33100223×407×335
¥33,700
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881337VD-15ZX13-C3.5【50Hz】13.50/【60Hz】14【50Hz】28.50/【60Hz】28100223×407×335
¥24,100
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882177VD-20ZXK13-C5.2<弱>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】46<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50150263×485.50×380
¥47,200
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883175VD-18ZLX13-CS4.8<弱>【50Hz】10/【60Hz】11.50、<強>【50Hz】25.50/【60Hz】28.50<弱>18.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31150262×444.50×335
¥39,500
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883236VD-18ZLXP13-CS5.2<弱>【50Hz】12/【60Hz】13、<強>【50Hz】33/【60Hz】36<弱>20、<強>【50Hz】34/【60Hz】33150263×485.50×380
¥43,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878187VD-18ZXP13-C5.1【50Hz】33/【60Hz】36【50Hz】34/【60Hz】33150263×485.50×380
¥37,400
取扱い終了
返品不可
80882150VD-18ZX13-C4.7【50Hz】25.50/【60Hz】28.50【50Hz】32.50/【60Hz】31150262×444.50×335
¥33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする