カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150/70-18」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150/70B18 70S WT DUNLOP(ダンロップ)150/70B18 70S WTDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
リム径(inch)18タイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RRタイプW/T標準リム幅(inch)2.15速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
320 ALLIANCE(アライアンス)320ALLIANCE(アライアンス)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
・低偏平プロファイルで高負荷能力が特長の320シリーズ。・オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)両方に優れた走行性能を実現。・独自の構造により、優れた性能と耐久性を両立。
構造bias
(61507)LINE 三菱ふそう(61507)LINE三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
BRACKET,BRAKE LEV ホンダBRACKET,BRAKE LEVホンダ
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
リムバンド DUNLOP(ダンロップ)リムバンドDUNLOP(ダンロップ)(237件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 リムバンド。
バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)バイク用チューブDUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
18-8ステンレスグローブケース エムテートリマツ18-8ステンレスグローブケースエムテートリマツ
12,880税込14,168
1個
当日出荷
異物混入対策に。紙が持ち込めない食品工場などに最適、紙粉対策に。いままでありそうでなかった商品です。材質:18-8ステンレス。サイズ:270×150×高さ70mm。重量:1130g
材質18-8ステンレス寸法(mm)270×150×高さ70質量(g)1130
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
ロングボールポイント六角レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,198税込5,718
1セット(9本組)
当日出荷
6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)質量(g)360仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロックDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)TRAILMAX MIXTOURDUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRAMETZELER(メッツラー)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY STRPIRELLI(ピレリ)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
CRUISETEC METZELER(メッツラー)CRUISETECMETZELER(メッツラー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)PIRELLI(ピレリ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
D610 DUNLOP(ダンロップ)D610DUNLOP(ダンロップ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。
オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K505DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
ピローブロック 300形 UCTUシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 UCTUシリーズFYH(日本ピローブロック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形
KAROO3 METZELER(メッツラー)KAROO3METZELER(メッツラー)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
KAROO EXTREME METZELER(メッツラー)KAROO EXTREMEMETZELER(メッツラー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド ぬかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン 限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング
KAROO STREET METZELER(メッツラー)KAROO STREETMETZELER(メッツラー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGONPIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
インジケーターランプ ホンダインジケーターランプホンダ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
ソルティメイト システムショックリーダーナイロン SUNLINEソルティメイト システムショックリーダーナイロンSUNLINE
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
EXTREME-R マフラー KITACOEXTREME-R マフラーKITACO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。 ○近接排気音:83db(KF18)/86db(KF12) 〇加速騒音:76db(KF18)/78db(KF12) 〇2010年度加速騒音規制対応 ○JMCA 認定番号:1114006030 ○サイレンサー:ステンレス製 ○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○キャタライザー内蔵 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット H-06 70-963-11006 \250 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種
シンコータイヤ E705 SHINKO(シンコータイヤ)シンコータイヤ E705SHINKO(シンコータイヤ)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
構造TL
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX HYPERSPORT BT016PROBRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。
パターンBT016PRO
BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT45/VBRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
76,980税込84,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-81
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-80
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
68,980税込75,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-01
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-51