カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(801)
  • 卓上消耗品(225)
  • バイク純正部品(207)
  • 物流用品(114)
  • 介護用品(104)
  • 厨房用品(100)
  • 医療(75)
  • 日用品(63)
  • 食品・飲料(61)
  • 理美容(54)
  • 接着剤・補修材(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 洗剤・除去剤(42)
  • 塗料(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 測定用品(33)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 家電(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 救急・衛生(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 清掃用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 保管用品(6)
  • 進物(6)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「150ml」の検索結果

2,527件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポシェット 150mL用 モノタロウ
    ピンク
    ブルー

    ポシェット 150mL用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
    材質ポリエステル長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140
  • ペーパーカップホルダー 150ml用 サンナップ

    ペーパーカップホルダー 150ml用

    サンナップ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(5個)
    当日出荷
    5オンス用の紙コップを持つためのホルダーです。
    材質ポリプロピレン
  • ポイントパターンカップ150ml100個 サンナップ

    ポイントパターンカップ150ml100個

    サンナップ(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(100個)
    当日出荷
    入数100
  • うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ)

    うがい薬コロロ150mL

    SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個(50mL)ほか
    当日出荷
    うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
    用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • シクネスゲージ 150ML TSK

    シクネスゲージ 150ML

    TSK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5522セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)150形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • エコノミー紙コップ 150mL 1000個入 ナビス(アズワン)

    エコノミー紙コップ 150mL 1000個入

    ナビス(アズワン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1ケース(1000個)
    当日出荷
    材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)寸法(mm)Φ64×Φ44×72容量(mL)150アズワン品番7-1389-01
  • エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル

    エレファジェル用ポシェット 150mL専用

    ハクゾウメディカル(15件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
    材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120効果その他
  • マフラークリーナー 150ml YAMAHA(ヤマハ)

    マフラークリーナー 150ml

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(150mL)
    当日出荷
    熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
    用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。容量(mL)150形式液体・酸性危険物の類別非危険物
  • 150mL用容器分解キット 大阪ケミカル

    150mL用容器分解キット

    大阪ケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    当日出荷
  • ハンドラップ 150mL TGK(東京硝子器械)

    ハンドラップ 150mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,544税込¥1,698
    1個
    3日以内出荷
    口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
    仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)容量(mL)150タイプガラス製 プラスチックキャップ付き本体寸法(mm)80×100
  • 150ml オイル漏れ検査液 エスコ

    150ml オイル漏れ検査液

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1本
    当日出荷
    各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
  • 紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン

    紙コップ 150mL 1ケース 1000個入

    アズワン
    ¥3,730税込¥4,103
    1ケース(1000個)
    当日出荷
    材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
  • 墨汁FV 150ml 不易糊工業(フエキ)

    墨汁FV 150ml

    不易糊工業(フエキ)
    ¥309税込¥340
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • クリーンコンテナ 150ml 三商

    クリーンコンテナ 150ml

    三商
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
    材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)150目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
  • Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • 水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML ニッペホームプロダクツ

    水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
    用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.15主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約1.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • リモイスme 保湿フォーム 150mL アルケア

    リモイスme 保湿フォーム 150mL

    アルケア
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷
    ダメージを受けやすい脆弱な皮膚を考えた泡タイプの全身用保湿剤です。やさしく塗り広げやすい泡タイプの保湿フォームです。軽い力でよくのびる、皮膚にやさしい使用感です。
    アズワン品番64-7527-81保湿成分3種のセラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンといったさまざまな保湿成分を配合しています。
  • 150mLリザーバーヨウ アダプター ジーエルサイエンス

    150mLリザーバーヨウ アダプター

    ジーエルサイエンス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0337-72
  • フリーズテック 衣類用冷感ミスト150ml フリーズテック

    フリーズテック 衣類用冷感ミスト150ml

    フリーズテック
    ¥899税込¥989
    1個(150mL)
    当日出荷
    アルコールを使わず冷感効果が得られる世界初処方の冷感ミストです。 アルコールを使ってないから揮発しみくく、シュッとひと吹きで長時間冷たさが持続するばかりか、衣類も傷めることもないし、子供にも安心してご使用いただけます。 携帯に便利な150mLタイプ。
    種類冷却ミスト
  • JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] MAXZEN

    JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)]

    MAXZEN
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト設計でたっぷり収納。6段階冷却モード対応で「冷蔵庫」としても利用可能。たっぷり142L、コンパクト設計、上開き式、7段階冷却モード、バスケット付き、鍵付き。専用の冷凍庫があるとこんなに便利で快適に! スーパーの特売日:生鮮食品やお肉、 パン等をお得にまとめて買い貯め!業務用サイズ:おトクな業務サイズの大きな冷凍食品も保管できる!ふるさと納税:食べきれない食品も冷凍して食材ロスゼロ!作り置き:たっぷり作り置きして毎日の家事が時短に!趣味の釣りにも:釣り用の氷やえさの保管。釣れた魚も冷凍して鮮度長持ち!冷蔵も可能:ホームパーティなどの アルコールや食品の冷蔵にも!。大容量142L 冷凍ストックで快適生活 たっぷり保存して毎日の家事がとってもラクに!賞味期限をこまめに気にしなくていい!忙しい平日も野菜を買い足すだけ!朝のお弁当作りも時短に!。すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!。たっぷり大容量なのにコンパクト設計 省スペースで様々なところで使えます。セカンド冷凍庫にぴったりサイズ。置き場所に困らない!キッチンにも。いたずら防止にもなる鍵付き!小さなお子様がいるご家庭でも、安心してご利用いただけます!。上開きタイプだから冷気が逃げにくい 節電効果 冷気は下へ逃げるため、 上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格) で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。国内メーカーのサポートサービス あんしんの1年間保証 お買い上げ後もあんしんしてご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年間保証」。 お客様にあんしんのサポートサービスをお届けします。
    付属品バスケット×1、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ×1、鍵×2質量(kg)25間口(mm)635定格電圧(V)100コード長さ(m)電源/約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)243定格内容積(L)142
  • 歯みがきウォーター 150ml エブリデント

    歯みがきウォーター 150ml

    エブリデント
    ¥689税込¥758
    1個(150mL)
    4日以内出荷
    健康はお口から。いつもの飲み水に入れるだけで簡単に使用できます。カテキン緑茶エキス配合。ミルクミントの香りでお口スッキリ。デンタル乳酸菌甘草抽出物配合。
    成分たん白質:0%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:99%以下使用の目安約5mL(小さじ1杯程度)を約100mLの水に入れて飲ませるカロリー(kcal)5mLあたりのエネルギー:約0.2原材料緑茶抽出物(カテキン源)、デキストリン、乳酸菌(加熱処理済)、茶乾留物(緑茶エキス源)、pH調整剤、香料、保存料(安息香酸Na)、甘草抽出物
  • [冷凍] 森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml 森永製菓

    [冷凍] 森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml

    森永製菓
    ¥4,698税込¥5,074
    1箱(150mL×20個)
    翌日出荷
    チョコもモナカもパリパリのモナカアイス
  • 不易朱液FR 150ml 不易糊工業(フエキ)

    不易朱液FR 150ml

    不易糊工業(フエキ)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • PPディスポビーカー 150mL 1ケース(1000個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー 150mL 1ケース(1000個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml) 日本ハートビル工業

    接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)

    日本ハートビル工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150ML SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150ML

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • プラミューズ 洗浄フォーム,150ml プラム

    プラミューズ 洗浄フォーム,150ml

    プラム
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    5種類のヒト型セラミド配合。泡立ても洗い流しも不要の弱酸性洗浄フォーム。 やわらかな泡で汚れを浮かせ洗浄し、皮膚を清浄にします。 ストーマケアをはじめ、全身の洗浄・清拭にご使用いただけます。 ヒト型セラミド5種類配合(セラミドEOP・NG・NP・AG・AP)で肌をすこやかに保ちキメを整え、はり・ツヤを与えます。 セラミドのほかにヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス等の保湿成分を配合。さらに保湿成分の浸透を促すシア脂、スクワランをプラス。お肌をやわらかく保ちながら保護します。 グリチルリチン酸2K配合により肌荒れを防ぎます。 用途にあわせて2サイズからお選びいただけます。
  • 投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入

    アズワン
    ¥7,330税込¥8,063
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-25
  • レモスコぽん酢150ml ヤマトフーズ

    レモスコぽん酢150ml

    ヤマトフーズ
    ¥9,598税込¥10,366
    1ケース(150mL×24個)
    4日以内出荷
    レモスコを使ったぽん酢。寺岡有機醸造の有機醤油を使用。(製造所:寺岡有機醸造)添加物無添加(化学調味料無添加)
    保存方法直射日光を避け常温保存原材料有機しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、たまねぎペースト(たまねぎ、醸造酢)、醸造酢、辛味調味料(レモン果汁、唐辛子、醸造酢、食塩、レモンピール)、清酒、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、酵母エキスアレルギー小麦、大豆
  • トリエオム フリュード 10 (150ml) ルベル

    トリエオム フリュード 10 (150ml)

    ルベル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(150mL)
    5日以内出荷
    自在なフォルムメイクとキープが思いのままに! ... 髪にすっと伸びてなじむ、ウォーターベース。
  • トリエオム フリュード 6 (150ml) ルベル

    トリエオム フリュード 6 (150ml)

    ルベル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(150mL)
    5日以内出荷
    ソフトな毛流れ・時間差ホールド. 髪全体に均一になじませやすく、軽やかでベタつきのない仕上がりのウォーターベース・スタイリング。
  • らくらく飲む歯みがきウォッシュ 150ml Super Cat

    らくらく飲む歯みがきウォッシュ 150ml

    Super Cat
    ¥859税込¥945
    1個(150mL)
    4日以内出荷
    水に混ぜて飲むだけでお口スッキリ。お手軽簡単歯みがきです。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。ノンフレーバーだからすっきり歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
    用途犬猫用ケア用品寸法(mm)45×45×145質量(g)174原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム対象動物犬、猫
  • ソックスレー用フラスコ(平底)150mL IWAKI(AGCテクノグラス)

    ソックスレー用フラスコ(平底)150mL

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。
    規格150mL, 主部TS24/40
  • コラージュ フルフル泡石鹸,150ml 持田ヘルスケア

    コラージュ フルフル泡石鹸,150ml

    持田ヘルスケア
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    抗真菌(抗カビ)成分「ミコナゾール硝酸塩」と殺菌成分を配合。 カビと細菌をダブルの作用でスッキリ洗浄します。 薬用・低刺激性・無香料・無色素・弱酸性。肌が敏感な方にもお使い頂けます。 泡タイプなので、汚れが浮き上がりやすく、ごしごしこすらなくても汚れをしっかりと、肌にやさしく落とします。 やさしく洗いたいデリケートゾーンにオススメです。 石鹸成分のすすぎ落ちもすばやく出来ます。
    成分ミコナゾール硝酸塩、イソプロピルメチルフェノール、PG、BG、濃グリセリン、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ラウロイルメチル-β-アラニンNa液、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、無水クエン酸、コハク酸一ナトリウム、フェノキシエタノール、水
  • セパラブルシールパッキン 50・100・150mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルシールパッキン 50・100・150mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)50・100・150コード262430アズワン品番65-0576-38
  • ボディミルク150ml ブラックカラント GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)

    ボディミルク150ml ブラックカラント

    GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    お肌をなめらかに整える、全身に塗れるボディミルク。保湿成分アルガンオイルを配合。サラッとしたテクスチャーで伸びがよく、乾燥を防ぎお肌をひきしめ、ハリと潤いを与えます。使いやすいポンプ式なので、お風呂上りや乾燥が気になった時にすぐ使えます。
    用途ボディケア用に。成分水、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、イソステアリルアルコール、スクワラン、BG、パルミチン酸セチル、ベヘニルアルコール、アルガニアスピノサ核油、ステアリン酸グリセリル(SE)、水添レシチン、乳脂、乳糖、アロエベラ葉エキス、ホホバ葉エキス、トコフェロール、アラビアゴム、キサンタンガム、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、 香料容量150ml質量(g)194香りブラックカラント: スミレ、ローズの華やかさに包まれた 酸味のあるブラックカラントの香りサイズ(mm)Φ51×高さ129 (ポンプ吐出部最大幅 59、ポンプ開栓後高さ141)
  • 水で薄める有機液肥 150ml 日東エフシー

    水で薄める有機液肥 150ml

    日東エフシー(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(150mL)
    5日以内出荷
    自然暮らし ワンプッシュするだけの簡単計量。 様々な植物に使える、自然暮らしの「水でうすめる有機液肥」 。水でうすめる有機液肥の特長 計量は「プッシュする」だけ ワンプッシュで計量ができる便利な有機液肥です。 従来のキャップ計量では1mlのようなほんの少しの計量が難しく、かといってキャップ1杯は多すぎる…など、計量への悩みが多くありました。 さらには計量中に液だれして手が汚れたり、その液が結晶化してキャップが締まりにくくなったり…といった、キャップならではの問題も。 プッシュ式の「水でうすめる有機液肥」であれば、ワンプッシュするだけで1mlの有機液肥が出てくるので、誰でも簡単に計量ができます。 植物毎の規定回数をプッシュすれば、あとは水でうすめて植物にあげるだけ。 液だれの心配もなければ、キャップが締まらないといったトラブルも起きません。 有機由来のアミノ酸、キレート鉄を配合 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート 鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 葉面散布も可能 通常の2~3倍の水で薄めることで、葉面散布としてもお使いいただけます。 例えば、「通常は1Lの水に対して2プッシュ必要な植物」の場合は、「水の量を2Lにする」または「プッシュ回数を1回にする」ことで2倍に薄めることができます。 うすめた液は霧吹きに入れて、葉にかけてください。 ※多肉植物、サボテンは葉焼けする可能性があるので、葉面散布はお控えください。 【商品概要】 ・ワンプッシュで簡単に計量ができる、水でうすめる有機液肥 ・難しいキャップ計量の必要はなく、計量時の液だれで手や周囲が汚れる心配無し ・草花、花木、果樹、芝、観葉植物、多肉植物、果菜、根菜、芋豆類、葉菜、ハーブ類など、様々な植物に幅広く使用可能 ・有機由来のアミノ酸を含有。植物が速やかに葉茎・果実・根をつくる ・硝酸態窒素配合で、低温期でも植物が窒素成分を速やかに吸収可能 ・キレート鉄配合で植物の光合成を活性化 ・お部屋のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。 成分 5-8-5+有機由来のアミノ酸&キレート鉄 。有機由来のアミノ酸 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 。キレート鉄 植物は鉄分が不足すると、十分な光合成が行えず、生育が悪くなります。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 。硝酸態窒素 気温が低くなると、土壌中の微生物は活動が鈍化して窒素が分解されにくくなります。 硝酸態窒素は低温期でも速やかに吸収されるため、早くに肥効を発揮することができます。
  • らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml Super Cat

    らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml

    Super Cat
    ¥849税込¥934
    1個(150mL)
    4日以内出荷
    水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
    用途犬猫用ケア用品寸法(mm)45×45×145質量(g)174原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料対象動物犬、猫
  • 分析フィルターロート CN 150mL Thermo Scientific Nalgene

    分析フィルターロート CN 150mL

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(12個)
    5日以内出荷
    メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造。フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応。付属品/ガスケット(DS0395-0708)。ISO7704準拠。パイロジェンフリー。滅菌済
    容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45アズワン品番64-5229-27
  • 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー ORAPI

    800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー

    ORAPI
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(150mL)
    当日出荷
    錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
    用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
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
"150ml" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷