JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)]
コンパクト設計でたっぷり収納。6段階冷却モード対応で「冷蔵庫」としても利用可能。
たっぷり142L、コンパクト設計、上開き式、7段階冷却モード、バスケット付き、鍵付き
専用の冷凍庫があるとこんなに便利で快適に! スーパーの特売日:生鮮食品やお肉、 パン等をお得にまとめて買い貯め!業務用サイズ:おトクな業務サイズの大きな冷凍食品も保管できる!ふるさと納税:食べきれない食品も冷凍して食材ロスゼロ!作り置き:たっぷり作り置きして毎日の家事が時短に!趣味の釣りにも:釣り用の氷やえさの保管。釣れた魚も冷凍して鮮度長持ち!冷蔵も可能:ホームパーティなどの アルコールや食品の冷蔵にも!
大容量142L 冷凍ストックで快適生活 たっぷり保存して毎日の家事がとってもラクに!賞味期限をこまめに気にしなくていい!忙しい平日も野菜を買い足すだけ!朝のお弁当作りも時短に!
すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!
たっぷり大容量なのにコンパクト設計 省スペースで様々なところで使えます。セカンド冷凍庫にぴったりサイズ。置き場所に困らない!キッチンにも。いたずら防止にもなる鍵付き!小さなお子様がいるご家庭でも、安心してご利用いただけます!
上開きタイプだから冷気が逃げにくい 節電効果 冷気は下へ逃げるため、 上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。
冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格) で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。
冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。
国内メーカーのサポートサービス あんしんの1年間保証 お買い上げ後もあんしんしてご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年間保証」。 お客様にあんしんのサポートサービスをお届けします。
- 付属品
- バスケット×1、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ×1、鍵×2
- 質量(kg)
- 25
- 間口(mm)
- 635
- 定格電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 電源/約1.7
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 62
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 635×556×860
- 冷却方式
- 直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
- 使用環境
- 周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
- 保証期間
- 1年
- 冷媒
- ノンフロン R600a
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 243
- 定格内容積(L)
- 142
- 内容量
- 1台
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76192579 JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192579-260421-02.jpg)
![注文コード:76192579 JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192579-260421-04.jpg)
![注文コード:76192579 JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192579-260421-06.jpg)
![注文コード:76192579 JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192579-260421-08.jpg)
![注文コード:76192579 JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192579-260421-10.jpg)
![注文コード:76192579 JF150ML01WH ホワイト [冷凍庫 (142L・上開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192579-260421-12.jpg)














