カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「190/50-12」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90919)クランクポジション センサ トヨタ(90919)クランクポジション センサトヨタ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬テーバーエンドミル エムーゲ(EMUGE)超硬テーバーエンドミルエムーゲ(EMUGE)
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
ボルト,ウイズワツシヤ 90119-05012 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ウイズワツシヤ 90119-05012YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50JIS三木プーリ
909,067税込999,974
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-190V-50DIN三木プーリ
909,067税込999,974
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
569税込626
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
マイスコ注射器洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ松吉医科器械(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズアズワン
459税込505
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズアズワン
439税込483
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
壁掛けフォトフレーム プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]壁掛けフォトフレーム プラモザイクセットアーテック[学校教材・教育玩具]
700税込770
1セット
3日以内出荷
プラモザイクを使ったフォトフレーム壁掛けもできる。タテ置きもヨコ置きもできる木製フォトフレームをプラモザイクで飾れるキットです。L判の写真が入ります。材質:木、PS。サイズ:完成サイズ:150×190×9mm。セット内容:プラモザイク小12色組50×50mm×1、壁かけフォトフレーム×1、工作ボンド10g×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容プラモザイク小12色組50×50mm×1、壁かけフォトフレーム×1、工作ボンド10g×1材質木、PS寸法(mm)完成サイズ:150×190×9
21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセット Pro-Auto21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセットPro-Auto
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数21トラスコ品番774-1529セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
インクジェット用紙/マットハガキ2/50枚 ナカバヤシインクジェット用紙/マットハガキ2/50枚ナカバヤシ
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ ●枚数:50枚●パックサイズ:ヨコ120×タテ190×厚さ12mm●インク:顔料インク対応染料インク対応● :※ISO白色度85%
25 ソルパラ イカメタル MajorCraft25 ソルパラ イカメタルMajorCraft
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
もっと気軽にイカメタルを楽しみたい!美味しいイカを持って帰りたい!。2025ソルパライカメタルは初心者でもアタリが分かりやすい「乗せ調子」。ティップがしっかり曲がることで小さなイカパンチや違和感も視認性抜群の蛍光イエローペイントのティップでイカのアタリを明確に教えてくれます。グリップエンドも長めに設計することでスッテを誘いやすく、イカを掛けてからの巻き上げ時には脇でグリップを固定できるため安定したリトリーブでイカのバラしを軽減。2025ソルパライカメタル、イカメタルをはじめたい、本格的にイカメタルをされているアングラーにも納得していただけるロッドに仕上がりました。
継数(本)2アクションRF
リサイクルポリエステルペタシャムリボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルペタシャムリボン/12ミリS.I.C.(SHINDO)
2,898税込3,188
1反(30m)
8日以内出荷
リサイクルポリエステル素材の発色がキレイなペタシャムリボンです。ほどよい張りがあり、リボン使いに最適。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど、様々な製品との相性が抜群です。SIC-190のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
9日以内出荷から99日以内出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458モデル三木プーリ
679,800税込747,780
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
耐熱クラスF