カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(1)

「192557-6」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーフボード(刃口板) マキタ

    カーフボード(刃口板)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
  • カバープレート マキタ

    カバープレート

    マキタ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • 刃口板(B) HiKOKI(ハイコーキ)

    刃口板(B)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    翌々日出荷
    適合本体PG21BB
  • 定規(円切り兼用) マキタ

    定規(円切り兼用)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(5本)
    当日出荷
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能ストローク(mm)23幅(mm)77全長(mm)236質量(kg)2.3高さ(mm)199電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2.5刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号75切断能力(mm)アルミ板20
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • C7RSHC用刃口板 HiKOKI(ハイコーキ)

    C7RSHC用刃口板

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    適合卓上丸のこC7RSHC
  • 長尺定規アダプタ ジグソー用A マキタ

    長尺定規アダプタ ジグソー用A

    マキタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    適合JV182D/142D・4350FCT/FT
  • 平行定規 マキタ

    平行定規

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • 部品 EZ4541 充電ジグソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4541 充電ジグソー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥96~税込¥106~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(5枚)
    当日出荷
    Bタイプ。木材用
    用途木材の毛羽立ち防止適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT全長(mm)105タイプBタイプ木材用型番BR-13切断有効長さ(mm)77切断能力(mm)木材合板5~601インチ当たり山数9
  • ニッケル取付金具/コーナータイプ MYST

    ニッケル取付金具/コーナータイプ

    MYST
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    用途日曜大工、家具転倒防止に適合皿ビス/4mm材質鋼板長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理ニッケルメッキ
  • 充電式集じん機 VC750D 本体のみ マキタ

    充電式集じん機 VC750D 本体のみ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
    付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルターバッテリー電圧(V)直流:18作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC

    ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    26日以内出荷
    ・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍
    用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受