カテゴリ

  • 物流用品(773)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • バイク純正部品(264)
  • 自動車純正部品(190)
  • 農業機械(172)
  • 作業工具(170)
  • バイク部品(147)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 油圧機器・油圧ホース(94)
  • 制御機器(92)
  • トラック純正部品(81)
  • 自動車補修部品(64)
  • 切削工具(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • バッテリー・電装(28)
  • 家電(24)
  • 塗料(23)
  • メカニカル部品(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 測定用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 電気材料(15)
  • 機構部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • カー用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 厨房用品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 電動工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 溶接用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • 防災用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「2-5-7×7」の検索結果

3,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • 真鍮丸棒 泰豊トレーディング

    真鍮丸棒

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 食品衛生法適合2液性エポキシレジン 720g エルベール

    食品衛生法適合2液性エポキシレジン 720g

    エルベール(1件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1セット
    当日出荷
    食器の作品制作が可能なレジン。・食品を乗せても大丈夫 食品衛生法に適合しているので食器の作品製作が可能です。 ・高い透明度 透明感が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。材質:エポキシ樹脂、ポリアミト他。サイズ:160×130×70mm。セット内容:主剤540g、硬化剤180g
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容主剤540g、硬化剤180g材質エポキシ樹脂、ポリアミト他寸法(mm)160×130×70形態1個梱包:袋入り危険物の類別非危険物
  • 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)

    明工社(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 防火標識(エコユニボード) ユニット

    防火標識(エコユニボード)

    ユニット(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
    仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボード取付方式4隅穴エコマーク認定認定
  • マックスフローMD カット品 カクイチ

    マックスフローMD カット品

    カクイチ
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステルグリーン使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa)0.7
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル設置場所屋内材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)22018年トラスコ掲載ページ2 0976材質(カットアンカー)スチール
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ボディ:鉄奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 水彩色鉛筆 ステッドラー

    水彩色鉛筆

    ステッドラー
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    色鉛筆の持ち味と水彩画の風合いを同時に引き出すことができます。 特殊な顔料を使用した柔らかな芯は、全60色のバリエーション。 なめらかな書き味と鮮やかな発色を合わせ持ち、水彩色鉛筆独特の優しい表現が可能です。 優れた耐光性と水溶けの良さはカラトならではのものです。
    寸法(mm)Φ7.5×175質量(g)5
  • スロットルスリーブ スティード600/400 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルスリーブ スティード600/400

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。
    全長(mm)129グリップ径(Φmm)25.4
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 充電式LEDキーライト K6R LED LENSER

    充電式LEDキーライト K6R

    LED LENSER
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
    本体質量(g)約30(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 かくはん機(無段変速タイプ) UM15V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機(無段変速タイプ) UM15V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 大型

    日東工業
    44,980税込49,478
    1面
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品許容圧力(MPa)0~1.0特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • コンシールファスナー YKK

    コンシールファスナー

    YKK
    889税込978
    1袋(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    51,980税込57,178
    1本(77m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プジョー ソルトミル バルティック PEUGEOT(プジョー)

    プジョー ソルトミル バルティック

    PEUGEOT(プジョー)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:アクリル、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール直径×高さ(mm)58×80TKG品番9-1960-1901TKG品番(2017)6-1786-2201
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • LEDフェンダーレスキット CB1000F DAYTONA(デイトナ)

    LEDフェンダーレスキット CB1000F

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。
    用途LEDライセンスランプ / スリムリフレクター 。2021年新基準適合品。新基準のナンバー角度40度に対応。純正ウインカーを取り付け可能適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
  • タイヤチューブ・英式バルブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・英式バルブ

    CAPTAIN STAG
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
    材質合成ゴム、真鍮
  • 多用途刷毛  羊毛 好川産業

    多用途刷毛 羊毛

    好川産業
    189税込208
    1本
    翌々日出荷
    種類刷毛毛材羊毛主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐水性シリコンラバーヒーター 八光電機

    高耐水性シリコンラバーヒーター

    八光電機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。 オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
    厚さ(mm)1.5連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm発熱密度(W/cm2)0.6
  • ブレーキホース(SH6) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH6)

    制研化学工業(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257 グーリング

    テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • 部品 ロータリバンドソー CB32FA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB32FA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • ゴムハンマー GEDORE

    ゴムハンマー

    GEDORE(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
    材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ナチュラルBOX ワイン用 cotta

    ナチュラルBOX ワイン用

    cotta
    15,980税込17,578
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    材質Eフルート段ボール
  • サインプレート 防犯カメラ設置店 光

    サインプレート 防犯カメラ設置店

    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途防犯対策に。トラスコ品番346-8174材質アクリルマット板厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板グレーグレー取付粘着テープ質量(g)32縦(mm)200横(mm)60表示内容防犯カメラ設置店テープ粘着テープ付き
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般壁紙 VWALL 消臭+汚れ防止 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 消臭+汚れ防止

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ドンドンパドルセット CAPTAIN STAG

    ドンドンパドルセット

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
    材質本体:ポリプロピレン・塩化ビニル、シャトル:EVA・ポリエチレン、ボール:EVA寸法(mm)230×全長390質量(g)(ラケットのみ)130
  • TAKE-WARE 折畳ディッシュラック2段 CAPTAIN STAG

    TAKE-WARE 折畳ディッシュラック2段

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    おしゃれに食器を収納、水切りができるディッシュラック。畳めてコンパクトに収納可能。
    材質甲板の表面材:天然木(竹)、表面加工:ウレタン塗装寸法(mm)400×390×240質量(g)800
  • テールパイプ(イスズ) YSK(山脇産業)

    テールパイプ(イスズ)

    YSK(山脇産業)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • フレームフラワーベース ソリッド ポッシュリビング

    フレームフラワーベース ソリッド

    ポッシュリビング
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    エアプランツや造花を飾れます。 透明のガラスケースの中に、土や砂を敷いてオリジナルの小さなお庭をディスプレイ。
    材質ブラス/ガラス
  • 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ

    室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)

    カンペハピオ
    1,898税込2,088
    1缶(0.7L)
    当日出荷から4日以内出荷
    [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
    使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
...