カテゴリ
- バイク部品(16)
- タイヤ(7)
- チューブ(5)
- リムバンド(2)
- 自動車純正部品(32)
- 科学研究・開発用品(21)
- トラック純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 測定用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
タイプ
ブランド
- IRC(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- Vee Rubber(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- NOB(1)
- SKC(環境測定)(22)
- トヨタ(14)
- 三菱ふそう(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- フカガワ(10)
- SMC(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- RS PRO(8)
- スズキ(6)
- ホンダ(6)
- CKD(4)
- 日野自動車(4)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
IRC・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Vee Rubber・DUNLOP(ダンロップ)・CST(チェンシンタイヤ)・NOB・SKC(環境測定)・トヨタ・三菱ふそう・MAZDA(マツダ)・フカガワ・SMC・SHIMANO(シマノ)・RS PRO・スズキ・ホンダ・CKD・日野自動車・日東工業・ブランドをもっと見る
「2.25-17」の検索結果

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
高級ステン地ベラ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)0.6
T管
フカガワ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
SUS T管
フカガワ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
オートペイントカラーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,998税込¥4,3981冊当日出荷から10日以内出荷オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
セルカウンタープレート
アズワン¥2,610税込¥2,8711袋(10枚)当日出荷カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
アースガーデン ハチよけ撃滅線香
アース製薬¥1,798税込¥1,9781個(40巻)翌日出荷ハチをよせつけない極太線香!極太線香から出るたっぷりの煙と有効成分で飛来するハチを寄せ付けません。1巻の燃焼時間は約4時間です。※使用環境により異なります。付属品皿型線香立て付成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系)使用方法【はずし方】●線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に線香を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。【火のつけ方】●線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん焼してください。【線香立ての使い方】●平らな場所に皿型線香立てを置き、線香を先端部分にさしこんでください。●風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意する。※以下の場面では使用しないでくださいハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です・ハチやハチの巣の駆除・野山などで携帯しての使用●スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。【ハチよけ撃滅線香使用目安カレンダー】・4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。この時期に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。・6月から10月:働きバチの数が増え、飛来することが多くなります。攻撃性が高まるので十分に注意してください。対象害虫アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)効果持続時間:効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。![万華鏡工作キット(宇宙) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225069-260914-02.jpg)
万華鏡工作キット(宇宙)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥410税込¥4511個3日以内出荷模様と色の変化が楽しい!簡単万華鏡づくり!。宇宙をテーマにしたオリジナル万華鏡が作れる工作キットです。万華鏡を組み立て、惑星イラスト入りのプラバンシートやカラーセロハンを入れるだけで、世界にひとつだけの万華鏡が完成します。光にかざすと、大小さまざまな鮮やかな宇宙模様がくるくる変化し、何度でも楽しめます。組み立ては簡単なので、イベントやワークショップ、自由研究の題材にもぴったりのクラフトキットです。完成品は正体あてゲームなどにも応用できる、見て楽しい&作って嬉しい知育アイテムです。親子での工作や学習教材としてもおすすめです。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)・トレー(上・下)×各1、ミラー(31×140mm)×3、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール×3、プラバンシート×1材質紙管:紙 / キャップ:PP / トレー:AS・PP / ミラー:PVC / デコペーパー:紙 / カラーセロハン:OPP / モール:ナイロン・鉄寸法(mm)完成サイズ:Φ39×140適合年齢(歳)5
安心米
アルファー食品¥21,980税込¥23,7381箱(50袋)6日以内出荷から11日以内出荷特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
SUS RY管
フカガワ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
MC901 パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。材質MCナイロン色青色タイプMC901
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(100枚)3日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(100枚)3日以内出荷ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応![LASHデスク 幅2000×奥行700×高720mm ベンチハーフ脚 ホワイト / ホワイト スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LASHデスク 幅2000×奥行700×高720mm ベンチハーフ脚 ホワイト / ホワイト
スマイル[家具]¥60,980税込¥67,0781台6日以内出荷定番のベンチレッグスタイル。足元を隠しながらも座る側の脚を斜めにデザインする事で重たくなくモダンで抜け感のある空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール色ホワイト / ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×700×720保証期間1年





















![万華鏡工作キット(宇宙) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225069-260914-02.jpg)