カテゴリ

  • バイク部品(14)
    • タイヤ(4)
    • チューブ(5)
    • リムバンド(2)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(22)
  • トラック純正部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
ブランド
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CST(チェンシンタイヤ)・MICHELIN(ミシュラン)・ホンダ・スズキ・三菱ふそう・トヨタ・フカガワ・MAZDA(マツダ)・SHIMANO(シマノ)・ミツビシ・SMC・BIGM(丸山製作所)・AC-PERFORMANCELINE・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・弘進ゴム・CKD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.75-17」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(11件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
R管 フカガワR管フカガワ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管 フカガワT管フカガワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
ロック ナット F/K-3800 RIDGID(日本エマソン)ロック ナット F/K-3800RIDGID(日本エマソン)
689税込758
1個
翌日出荷
K-3800などに使用されるロックナット。
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターターゼノア
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
SUS T管 フカガワSUS T管フカガワ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用ミニスコップMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
粘着シート マキタ粘着シートマキタ
2,398税込2,638
1箱(10枚)
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
54,980税込60,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-77危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
自立鉄製基板 日東工業自立鉄製基板日東工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から12日以内出荷
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
(MB92)ストッパ,リヤ ドア ヒメール ミツビシ(MB92)ストッパ,リヤ ドア ヒメールミツビシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アルミ BLK/GLD ( リア ) AC-PERFORMANCELINEアルミ BLK/GLD ( リア )AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴リボルバー型ソケット拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバーグッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
パワフルホース 弘進ゴムパワフルホース弘進ゴム
15,980税込17,578
1本(17m)
3日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45使用流体エアー
ORNAMENT-RX-4 MAZDA(マツダ)ORNAMENT-RX-4MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
NAME-MAZDA SIDE MAZDA(マツダ)NAME-MAZDA SIDEMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINEアルミ BLK/GLD (フロント)AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴リボルバー型ソケット拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバーグッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
ベアリング デフ ニードル MAZDA(マツダ)ベアリング デフ ニードルMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ラベル ペイロード (W0) MAZDA(マツダ)ラベル ペイロード (W0)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
オーナメント サイド グレード (G2) MAZDA(マツダ)オーナメント サイド グレード (G2)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
639税込703
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
(MR72)カバー,クォータ トリム,リヤ RH ミツビシ(MR72)カバー,クォータ トリム,リヤ RHミツビシ
639税込703
1個
4日以内出荷
(ME527)HOUSING ASSY,CLUTCH 三菱ふそう(ME527)HOUSING ASSY,CLUTCH三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(ML275)BRKT,LICENSE PLATE LAMP 三菱ふそう(ML275)BRKT,LICENSE PLATE LAMP三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(ML275)PIPE,FUEL R 三菱ふそう(ML275)PIPE,FUEL R三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(ZC027)BUZZER 三菱ふそう(ZC027)BUZZER三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
クランクケース BIGM(丸山製作所)クランクケースBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
部品名称クランクケース図解NoMS5300D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.18、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.18、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.18、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.18、MS5310D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.18
ロツクワイヤ BIGM(丸山製作所)ロツクワイヤBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
部品名称ロツクワイヤ図解NoWM604A ハンドル,フレーム&タイヤ部品_No.19、WM606A ハンドル,フレーム&タイヤ部品_No.19、WM60A ハンドル,フレーム&タイヤ部品_No.19
(17275)コンプレッサアウトレット エルボ トヨタ(17275)コンプレッサアウトレット エルボトヨタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷