カテゴリ

  • 制御機器(2,509)
  • 測定用品(35)
  • メカニカル部品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 手袋(10)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20μf」の検索結果

2,614件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10%

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20%

    VISHAY
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-11
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5%

    EPCOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-74
  • Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V Ducati Energia

    Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%

    KEMET
    ¥96,980税込¥106,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
    仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

    岡谷電機産業(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
    用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,2.2μF,±20% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,2.2μF,±20%

    KEMET
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 275V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 13mm高さ = 24mm寸法 = 41 x 13 x 24mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 22μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 22μF ±20%

    TDK
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±10%セラミックコンデンサ Cシリーズ(3225サイズ). 3225 (ミリサイズ) チップコンデンサ 浮遊容量が少なく、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスが小さく、周波数特性が良好RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    ¥759~税込¥835~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥209~税込¥230~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-35
  • フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-16
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-88
  • フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10%

    EPCOS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7144-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 20μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 20μF 5%

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AQ シリーズ 20 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
    仕様●静電容量:20μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-17
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-14
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5%

    KEMET
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7085-09
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-49
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5%

    KEMET
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-27
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10%

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
    仕様●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6966-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP1848HシリーズのDCリンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン(KP)フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネルギーインバータ、UPS、バッテリドライバ、モータドライバなどがあります。高湿度下でも高い堅牢性を備えていますリプル電流能力が高く、低ESRで、低ESLですハロゲンフリーです85℃THB、85%RH、1000時間@定格UNDC
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-25
  • Panasonic フィルムコンデンサ,500V dc,20μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,500V dc,20μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)41.5寸法(mm)41.5×20×42高さ(mm)42奥行(mm)20電圧(V)500dcシリーズEZPE許容差±10%静電容量20μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)37.5
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 50V dc 2220 5650M KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 50V dc 2220 5650M

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
    仕様●静電容量:20μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7077-38
  • フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入

    VISHAY
    ¥77,980税込¥85,778
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
    仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7043-35
  • フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-14
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-80
  • フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-58
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 25V dc 1812 4532M KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 25V dc 1812 4532M

    KEMET
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
    仕様●静電容量:20μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-33
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5% 1箱 36個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 20μF 5% 1箱 36個入

    KEMET
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
    仕様●静電容量:20μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7082-06
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-23